4ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,847件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2KIJIMA(キジマ)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です
付属品本体・ブッシュ(2個)
スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)スロットルパイプKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く) 簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラックKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
ヘルメットワンタッチクリップ KIJIMA(キジマ)ヘルメットワンタッチクリップKIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
あご紐の取付け取出しをワンタッチに!!
材質スチール
ワンタッチレール KIJIMA(キジマ)ワンタッチレールKIJIMA(キジマ)
1,398税込1,538
1セットほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチリングと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です
L字フューエルホース KIJIMA(キジマ)L字フューエルホースKIJIMA(キジマ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
従来発売していた商品を完全リニューアル。狭いスペースでも有効なL字型のフューエルホース。素材から製造方法まで見直し、純正品に近い耐油性と耐候性に優れた商品にしました。内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンゴムを使用した2層構造。耐熱120℃/耐油100℃ クリップ付ラインナップは従来品のサイズを継承。 過度に折り曲げての使用は出来ません。
サイズΦ8×Φ12/90×70mm
オイルフィルター Oリング H 91302-028-000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91302-028-000KIJIMA(キジマ)
139税込153
1個
当日出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-028-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 350:CB350F 400:CB400Four Ⅰ/Ⅱ(75-79) 750:CB750F/ボルドール/インテグラ Z/A/B/BB/C/2C(79-83) 900:CB900F(81-82) 1100:CB1100F・CB1100R B/C/D
エレクトロタップ KIJIMA(キジマ)エレクトロタップKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
329税込362
1セット(4個)
当日出荷
配線を切らずに分岐する時に便利!!
レッド
ブリーザーフィルター KIJIMA(キジマ)ブリーザーフィルターKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
クランクケースから取り出すダイレクトマウントタイプのブリーザーで各車種に合わせ設定しました。
寸法(mm)51×61
消音グラスウールセット KIJIMA(キジマ)消音グラスウールセットKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
付属品ステンワイヤー寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
インナーサイレンサーDX KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDXKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。寸法W(mm)20寸法l(mm)200±5寸法d(Φmm)25寸法L(mm)255付属品M6×15固定ボルト
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ワイヤーインジェクター ツインタイプ KIJIMA(キジマ)ワイヤーインジェクター ツインタイプKIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。
仕様ツインタイプブルー
チェンジゴム KIJIMA(キジマ)チェンジゴムKIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルフィルター エレメント マグネットイン KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント マグネットインKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルフィルター エレメント マグネットIN
ソフトLEDランプ ラバータイプ KIJIMA(キジマ)ソフトLEDランプ ラバータイプKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボディーがラバーの為曲面にも対応しておりあらゆる場所に対応できます。
グリップラバー(貫通) KIJIMA(キジマ)グリップラバー(貫通)KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
889税込978
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
マフラースプリング KIJIMA(キジマ)マフラースプリングKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
799税込879特価
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
サイレンサーなどの固定用。2本セット
ブレーキオイルチェンジャー KIJIMA(キジマ)ブレーキオイルチェンジャーKIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質塩化ビニール(ホース)容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
タイヤレバー KIJIMA(キジマ)タイヤレバーKIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。
メッキ(ブラックコーティング)
プラスチック携行缶 KIJIMA(キジマ)プラスチック携行缶KIJIMA(キジマ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
ウィンカーブザー KIJIMA(キジマ)ウィンカーブザーKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。 ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール! 音量はマイナスドライバーで調整可能です。
適合12V
ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED KIJIMA(キジマ)ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLEDKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。
寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3
エンブレムステー HONDAエンブレムヨウ KIJIMA(キジマ)エンブレムステー HONDAエンブレムヨウKIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
純正ロゴエンブレムを三又に取付け。スチール製ブラック仕上げ。
主な適合車種CB750FOUR(K0-K7)
スロットルアシスト BK 35mmマデ KIJIMA(キジマ)スロットルアシスト BK 35mmマデKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
適合径(Φmm)35まで
ステップラバー カブ ブラウン LRセット KIJIMA(キジマ)ステップラバー カブ ブラウン LRセットKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適
適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
クランプタイプハンドルスイッチ KIJIMA(キジマ)クランプタイプハンドルスイッチKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
プッシュスイッチ KIJIMA(キジマ)プッシュスイッチKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
タイプ2極
キャッチタンク KIJIMA(キジマ)キャッチタンクKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
燃料タンクブリーザー用と、ラジエター用キャッチタンク。両方共に、転倒時などのオーバーフローの際にガソリン、ラジエター液を車外にこぼさない為に取付けます。 100cc ポリタンク
適合ホース外径10Φ
メーター用補修バルブ・コードSET KIJIMA(キジマ)メーター用補修バルブ・コードSETKIJIMA(キジマ)
619税込681
1セット
当日出荷
KIJIMA製スピードメーター等の補修用SETです。
オイルキャッチタンク KIJIMA(キジマ)オイルキャッチタンクKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。
NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)110適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
ICウインカーリレー KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレーKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
3WAYプラグレンチ KIJIMA(キジマ)3WAYプラグレンチKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
六角対辺(mm)16/18/20.8適合サイズ(mm)10/12/14適合プラグC/D/B
耐熱ステッカー(アルミシート) KIJIMA(キジマ)耐熱ステッカー(アルミシート)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
予約販売
粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)200×240耐熱温度(℃)150
オイルフィルターレンチ カップタイプ KIJIMA(キジマ)オイルフィルターレンチ カップタイプKIJIMA(キジマ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
オイル系メンテナンスに欠かせないオイルフィルター。国産車から輸入車まで多くのラインナップを持つメーカーカートリッジ式オイルフィルターに対応するカップ式オイルフィルターレンチを設定しました。差込角3/8インチ(9.5 mm)のソケット、ラチェットレンチに対応。スチール製ブラック
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
オイルフィルターカートリッジマグネットイン KIJIMA(キジマ)オイルフィルターカートリッジマグネットインKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
適合DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ
フューエルジョイント KIJIMA(キジマ)フューエルジョイントKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ! 分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)
仕様樹脂ボディー Wストッパー
オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 09280-72001KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
オイルフィルター Oリング H 91316-300-005 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91316-300-005KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91316-425-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ4.5 【代表適合車種】 500:CB500K(76) 650:CB650C Z(80)/CB650 C/CL(87) 750:CB750Four K0-K7(71-79)・CB750F1/F2(75-79)・CB750K/KZ(78-80) 1000:GL1000(75-79)・CBX1000(79) 1100:CB1100R 1200:GL1200ゴールドウイング(84-87)