22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ油性 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等 特性耐熱、ツヤ消 仕様ツヤ消 タイプ油性 耐熱温度(℃)600 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,890 税込2,079
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
仕様半ツヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ油性 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。 タイプ半ツヤ 耐熱温度(℃)550 塗布面積(m2)1.5-2.0(標準) 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色番日塗工No/EN-15 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等 特性耐熱、半ツヤ、耐候 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)300 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。 タイプツヤ消し 耐熱温度(℃)650 塗布面積(m2)1.5-2.0(標準) 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 色番日塗工No/EN-20
1本(300mL)
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 特性耐熱 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)600 主な用途工場 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
88,980 税込97,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・。・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・。・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)500
1缶(1kg)ほか
5,390 税込5,929
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)300
1缶(16kg)
99,980 税込109,978
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
17,900 税込19,690
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 ラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます oHS指令で規制されている環境負荷6物質※を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。
用途室内加熱機器、設備外面、焼却炉外面 使用場所屋外用 特性耐熱 耐熱温度(℃)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
14,900 税込16,390
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧倒的な耐熱・耐食性 カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。
使用場所屋外用 特性耐熱 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
11,900 税込13,090
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特性耐熱 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,490 税込4,939
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品 耐熱温度(℃)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性艶消し 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,990 税込5,489
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率輻射塗料は、熱源から輻射される熱エネルギーをすべて利用したい場合にご使用いただける塗料です。
用途暖房器具、サウナ、加熱ヒーター部、保温器具、熱交換器具等 仕様アルカリ脱脂 乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(250℃) 耐熱温度(℃)600 適合材ステンレス、ガラス 膜厚(μm)30~50 希釈剤蒸留水 塗装スプレー、塗装回数:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~20 危険物の性状非水溶性 つやツヤ消 標準塗布量(g/m2/回)280
1缶(4kg)ほか
26,980 税込29,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。
用途フライパン内外面、調理器具、家電製品等 乾燥時間(分)焼付乾燥:20(180℃) 適合材アルミステンレス 塗装スプレー、塗装回数:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります
用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等 仕様前処理:脱脂又はブラスト 乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃) 耐熱温度(℃)200 適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板 膜厚(μm)15~30 希釈剤50B・100Bシンナー 塗装スプレー、塗装回数:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)20~40 危険物の性状非水溶性 つやツヤ有 標準塗布量(g/m2/回)120
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)