絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
838件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライト SIGNET(シグネット)

    ヘッドライト

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    軽量で長時間使用できるヘッドライト。
    仕様電池別売幅(mm)40質量(g)65電源単三形アルカリ乾電池1本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×40×62防塵・防滴IPX4モード100%→オフ明るさ(Lm)(最大)50点灯時間(時間)10エコロジー商品長寿命
  • ヘッドアップディスプレイ SIGNET(シグネット)

    ヘッドアップディスプレイ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
    セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
  • ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)

    ブレーキ液テスター

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
    適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
  • コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    コンパクトケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2全長(mm)235質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
  • 3/8DR ソケット (12角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ソケット (12角)

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
    全長(mm)28.5タイプ12角タイプ外径(Φmm)【ソケット先端・差込部】28深さ(mm)15.5差込角(sq.)3/8サイズ(mm)21
  • 3/8 インパクトレンチ用アダプタ SIGNET(シグネット)

    3/8 インパクトレンチ用アダプタ

    SIGNET(シグネット)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途インパクトレンチ用サイズ3/8凹×1/2凸
  • 13PC ボルテックスソケットセット SIGNET(シグネット)

    13PC ボルテックスソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    コンパクト・多機能・強度を合わせ持つボルテックスラチェットセット ボルテックスソケットはボルテックスラチェット専用ソケットで、面接触タイプ。 一般のソケットと同様の強度を保ちながら、ギリギリまで肉厚を削ぎ落としている。 貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことが可能。 ボルテックスアダプターはボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター。 ボルテックスラチェットハンドル:ボルテックスソケット専用のラチェットハンドル。
    仕様ケース入りセット内容ボルテックスソケット19・20・21・22・24・27・30・32・34mm(20529・20530・20531・20532・20534・20537・20540・20542・20544)、1/2"DRソケットアダプター(20521)、ラチェットハンドル(20520)、エキステンションバー3”・6”(20522・20523)セット商品数13
  • 1/2DR ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    1/2DR ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    1/2"SQのラチェットハンドルで3/8"SQのソケットを使用する際などに便利。
    サイズ凹1/2×凸3/4質量(g)140
  • 1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット

    SIGNET(シグネット)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌日出荷
    3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。
    セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)セット商品数56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)差込角(inch)1/2
  • インパクト用ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット)

    インパクト用ボルトリムーバーソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    翌日出荷
    固着したナット外しに。インパクト用。
    差込角(mm)1/2(”SQ)
  • 絶縁ハンマー SIGNET(シグネット)

    絶縁ハンマー

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    全長(mm)315質量(kg)0.6材質(本体)スチール(PVCコーティング)種類電工ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)エラストマー材質(頭)ポリウレタン主な用途電気・設備工事用
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式) SIGNET(シグネット)

    ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)

    SIGNET(シグネット)
    17,900税込19,690
    1台
    翌々日出荷
    強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
    全長(mm)128.3質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
  • ビットセット SIGNET(シグネット)

    ビットセット

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1セット(2本)
    当日出荷
    強力マグネットホルダー付きでネジを真っ直ぐ保ち、落としにくい 特にロングビットで効果を発揮 2本入り
    全長(mm)50先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2首下長(mm)13刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ツインカップリング SIGNET(シグネット)

    ツインカップリング

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
    用途常圧エアー分岐配管用。材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)材質(本体)(分岐)アルミニウム
  • メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット)

    メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    翌日出荷
    保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 12.7SQで重整備にも対応。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
    セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1質量(kg)12.2差込角(sq.)12.7
  • 付替式プライヤーセット SIGNET(シグネット)

    付替式プライヤーセット

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌日出荷
    持ち運びに最適なヘッド付替え式。 ロックを外してグリップを開くだけで簡単に付け替えできます。 緊急な現場に最適。 専用ポーチ付き。
    全長(mm)ニッパー185、ペンチ201、ラジオペンチ216種類セット品
  • Tハンドルドライバー SIGNET(シグネット)

    Tハンドルドライバー

    SIGNET(シグネット)
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷
    早回し機能付。 グリップはスライド可能。 グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。 台紙付き。
    寸法(mm)311×180種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
  • インパクト用ボルトリムーバービット SIGNET(シグネット)

    インパクト用ボルトリムーバービット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます。
    全長(mm)65
  • スライディングTハンドル SIGNET(シグネット)

    スライディングTハンドル

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利。
    全長(mm)105差込角(inch)1/4
  • ディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    ディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。ソケットホルダー付き。
    セット内容4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(11404・11405・11406・11407・114088・11409・11410・11411・11412・11413)
  • カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・ソケット(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)材質ソケットorプラグソケット
  • カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・ソケット(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様PT1/4インチおねじ材質ソケットorプラグソケット
  • カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・プラグ(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様PT1/4インチおねじ材質形状プラグタイプおねじソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4接続ねじ種類PT
  • 98203ハンドナッター用マンドレル SIGNET(シグネット)

    98203ハンドナッター用マンドレル

    SIGNET(シグネット)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
  • 98203ハンドナッター用ナットノーズピース SIGNET(シグネット)

    98203ハンドナッター用ナットノーズピース

    SIGNET(シグネット)
    519税込571
    1個
    翌日出荷
  • 絶縁クランプ SIGNET(シグネット)

    絶縁クランプ

    SIGNET(シグネット)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • 絶縁ピンセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ピンセット

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • 絶縁ケーブルナイフ SIGNET(シグネット)

    絶縁ケーブルナイフ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900
  • 絶縁皮むきナイフ SIGNET(シグネット)

    絶縁皮むきナイフ

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900
  • 絶縁ケーブルナイフ SIGNET(シグネット)

    絶縁ケーブルナイフ

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)180規格EN60900規格刃長(mm)50
  • 絶縁エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    絶縁エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)125規格EN60900規格
  • 絶縁ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    絶縁ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼
  • 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケット 6角

    SIGNET(シグネット)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44規格EN60900規格差込角(sq.)3/8
  • 絶縁精密ドライバー ヘクスローブ SIGNET(シグネット)

    絶縁精密ドライバー ヘクスローブ

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ヘクスローブドライバー

    SIGNET(シグネット)
    769税込846
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
  • モンキーレンチ SIGNET(シグネット)

    モンキーレンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    アゴを拡げてもネジが出てこない優れもの。目盛付きで、ボルトサイズも一目瞭然。
    全長(mm)159最大口開き(mm)19.2先端厚さ(mm)5.8
  • オイルフィルターレンチ37002用替ベルト (37003) SIGNET(シグネット)

    オイルフィルターレンチ37002用替ベルト (37003)

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    37002用替ベルト
  • 3/8DRソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    3/8DRソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ソケットの整理に。
    全長(mm)350差込角(sq.)3/8クリップ数15