カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(3)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
  • 自動車用品(23)
  • バイク用品(6,456)
絞り込み
ブランド
  • TAKEGAWA(武川)
  • ENDOX(エンドックス)
  • モノタロウ(3,831)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,456)
  • EBM(江部松商事)(7,630)
  • Kawasaki(8,651)
  • NAKANO(6,710)
  • Panasonic(パナソニック)(22,364)
  • SHIMANO(シマノ)(6,753)
  • TRUSCO(12,444)
  • エスコ(39,928)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • コガネイ(5,666)
  • スバル(14,584)
  • ホンダ(58,208)
  • メディアカバーマーケット(41,407)
  • 三菱電機(11,677)
  • 大阪魂(26,700)
  • 工進(6,821)
  • 雅(8,079)
商品レビュー
  • 以上(200)
  • 以上(226)
  • 以上(232)
  • 以上(241)
価格
  • 1,500円以下(1,768)
  • 1,500-10,000円(2,740)
  • 10,000-50,000円(1,535)
  • 50,000-100,000円(313)
  • 100,000円以上(221)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,490件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)

    サビ転換剤RSスプレー

    ENDOX(エンドックス)(82件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(400mL)
    当日出荷
    臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
    仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性特性防錆危険物の性状水溶性
  • ジンクスプレー ENDOX(エンドックス)

    ジンクスプレー

    ENDOX(エンドックス)(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(400mL)
    当日出荷
    スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。
    用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。色ツヤ消しうすグレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
  • レギュレートレクチファイヤー TAKEGAWA(武川)

    レギュレートレクチファイヤー

    TAKEGAWA(武川)(29件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • 高性能耐熱耐久グリーススプレー ENDOX(エンドックス)

    高性能耐熱耐久グリーススプレー

    ENDOX(エンドックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
    耐熱温度(℃)250以上危険物の類別非危険物
  • バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)

    バッテリーMF12V/1.3Ah

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
  • MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700 ENDOX(エンドックス)

    MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700

    ENDOX(エンドックス)(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(290mL)
    当日出荷
    作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適! 寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能! 開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。 クリップノズルとウイングノズルをジョイント! つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。 無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。 紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります) ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。 シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
    用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
  • レバーグリップ TAKEGAWA(武川)

    レバーグリップ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
    材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
  • オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)

    オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)

    TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
    セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
  • AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)

    AC/DC 汎用ウインカー リレー

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12定格電力(W)10
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • ウイングノズル ENDOX(エンドックス)

    ウイングノズル

    ENDOX(エンドックス)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    ガイド付きカマボコ型ノズル(5~13mm)
    適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
  • e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)

    e-エアーポンプ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
    用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
  • T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    T5 ウエッジ 12V LEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
  • スタッドボルト M6×32 TAKEGAWA(武川)

    スタッドボルト M6×32

    TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1セット(2個)
    当日出荷
    タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
    ねじ寸法M6×32
  • ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set) TAKEGAWA(武川)

    ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)

    TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
    仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
  • リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

    リヤーショックマウントナット SUS

    TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。 また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
  • H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
  • 強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川)

    強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)

    TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    当日出荷
    クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
    主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
  • センサーソケット 17MM TAKEGAWA(武川)

    センサーソケット 17MM

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • HYPER C.D.I. TAKEGAWA(武川)

    HYPER C.D.I.

    TAKEGAWA(武川)(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。 特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。 リミッター付車はリミッター解除されます。
  • G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • eeクリーン ネイチャー ENDOX(エンドックス)

    eeクリーン ネイチャー

    ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本(3L)
    当日出荷
    有機溶剤、シリコンを含まない。 肌に優しいナチュラルオイルとエステルの組み合わせのクリーム状ハンドクリーナー。 植物由来のスクラブを使用しているので環境にやさしい。
    用途塗料、オイル、グリース、接着剤(シーラー)、樹脂、印刷用インクの洗浄。 ボディリペアショップ、整備工場、塗装作業所、印刷業等。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg特性スクラブ入り
  • 折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川)

    折り畳みコンテナ50L

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
  • 小型ナットM12×7h(P1.25) TAKEGAWA(武川)

    小型ナットM12×7h(P1.25)

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(3個)
    当日出荷
  • DENI18キャブレター単品 TAKEGAWA(武川)

    DENI18キャブレター単品

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)

    T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット(2個)
    欠品中
  • MOZD(高性能浸透潤滑剤) ENDOX(エンドックス)

    MOZD(高性能浸透潤滑剤)

    ENDOX(エンドックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。 二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。 錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。
    用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。 ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性
  • アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス)

    アンダーボディコーティング剤

    ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(1L)
    欠品中
    広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブルー)

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
  • ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
    色ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)

    O2センサー取付けボス

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
    材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
  • タイミングライト (電池別売 単1X2) TAKEGAWA(武川)

    タイミングライト (電池別売 単1X2)

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。 ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。
    コード長さ(m)12使用電源単1×2本(別売)
  • タペットキャップSET TAKEGAWA(武川)

    タペットキャップSET

    TAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げのタペットキャップセットです
  • ストレートユニオンセット TAKEGAWA(武川)

    ストレートユニオンセット

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    3日以内出荷
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    用途ヘッドライト用色クリア定格電力(W)25/25定格電圧(V)12口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
  • ユニバーサルホルダー TAKEGAWA(武川)

    ユニバーサルホルダー

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
    ピン径(Φmm)(固定)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:6
  • スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

    スチール製ドライブスプロケット

    TAKEGAWA(武川)(14件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
    タイプレーシングメーカーホンダ
  • スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川)

    スーパーオイルポンプキット

    TAKEGAWA(武川)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。 カスタムエンジンに必要なパーツです。 吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。 スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。 6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。