絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
北川鉄工所のロゴ

北川鉄工所

日本初のチャック専用工場を有し、国内シェア6割以上を誇るKitagawaのチャック。
その技術はパワーバイスやNC円テーブルのみならず、ロボットハンドにも活かされています。
"with HANDS, with SURPRISE!"私たちの商品をお使い頂くことで、お客様に感動を覚えていただける…
当社はそんな高品質な商品をこれからもグローバルにお届けして参ります。

会社情報
会社名株式会社北川鉄工所
設立1941/11/28
所在地〒726-8610 広島県府中市元町77-1
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックハンドル 北川鉄工所チャックハンドル北川鉄工所(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
チャックグリースプロ 北川鉄工所チャックグリースプロ北川鉄工所(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(400g)ほか
当日出荷
チャックグリース CHUCK GREASE PRO 北川鉄工所チャックグリース CHUCK GREASE PRO北川鉄工所
5,698税込6,268
1本
当日出荷
チャックの把握力が1.5倍に、寿命は約3倍になります。(一般グリース比)
用途チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油してください。仕様【NLGIちょう度】#2トラスコ品番698-7749材質混合物(水素処理重パラフィン系石油留分(50%以上60%未満)他)白から淡黄色使用温度範囲(℃)-28~149容量(g)400容器ジャバラ密度(g/cm3)1.12危険物の類別非危険物摩擦係数0.06~0.1(LFW-1 回転往復試験機による)
硬爪 北川鉄工所硬爪北川鉄工所(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
スクロールチャック用ソフトジョー(生爪) 北川鉄工所スクロールチャック用ソフトジョー(生爪)北川鉄工所
9,998税込10,998
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所 スクロールチャックのソフトジョーです。
材質SCM420HL
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)北川鉄工所
5,398税込5,938
1セット(3個)
当日出荷から翌日出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪JIS規格JIS規格相当品
2爪ワークグリッパ ATシリーズ 北川鉄工所2爪ワークグリッパ ATシリーズ北川鉄工所
229,800税込252,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
突起物ワークも確実把握。 エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。 エア配管だけで取付け簡単。 バーワークやエアブローに最適の中空構造。 北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。 ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]
ソフトジョー 北川鉄工所ソフトジョー北川鉄工所
1,898税込2,088特価
1セット(3個)ほか
当日出荷から112日以内出荷
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ北川鉄工所
199,800税込219,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
スクロールチャック 北川鉄工所スクロールチャック北川鉄工所
99,980税込109,978
1個
当日出荷から110日以内出荷
平行用ロボットハンド 3爪 北川鉄工所平行用ロボットハンド 3爪北川鉄工所
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
高品質高耐久のスタンダードモデルです。 切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現しています。 高把持力で重量ワークも安定した把持が可能です。 高剛性ボディー採用により把持精度向上を実現しています。 産業用ロボット専用。
仕様●タイプ:3爪●繰り返し精度(mm):±0.01●ジョーストローク直径(mm):32●把持力(N)外径:6400●把持力(N)内径:6900●原産国:日本●コード番号:368-7068アズワン品番67-5627-35
平行用ロボットハンド 2爪 北川鉄工所平行用ロボットハンド 2爪北川鉄工所
229,800税込252,780
1台
32日以内出荷
高品質高耐久のスタンダードモデルです。 切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現しています。 高把持力で重量ワークも安定した把持が可能です。 高剛性ボディー採用により把持精度向上を実現しています。 産業用ロボット専用。
仕様●タイプ:2爪●繰り返し精度(mm):±0.01●ジョーストローク直径(mm):40●把持力(N)外径:2700●把持力(N)内径:2870●原産国:日本●コード番号:368-7057アズワン品番67-5627-24
ロボットハンド NPGTシリーズ 北川鉄工所ロボットハンド NPGTシリーズ北川鉄工所
249,800税込274,780
1台
32日以内出荷
薄型ボディー採用により、自由度の高いシステム設計が可能です。 チャック設計の技術を生かし、高精度を実現しています。 同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現しています。 産業用ロボット専用。
仕様●把持力開側(N):1700●把持力閉側(N):2000●動作ストローク(mm):26.4●幅(mm):151●奥行(mm):116●高さ(mm):53.5●タイプ:2爪●繰り返し精度(mm):±0.008●ジョーストローク直径(mm):26.4●把持力(N)外径:2000●把持力(N)内径:1700●原産国:日本●コード番号:368-7054アズワン品番67-5624-87
ジグモジュール JM200 北川鉄工所ジグモジュール JM200北川鉄工所
659,800税込725,780
1台
翌日出荷
異形ダイカストワークも確実把握。 多種類異形のダイカストワークに対応可能クランプシステム。 ロックバルブ機構(オプション)組込み可能で、エアを切り離してもワーク保持が可能。 センタリングとコンペセイティングの切換が可能。 フェースクランプ(端面把握)が可能。 着座確認が可能な為、自動化対応可能。
寸法(mm)(ジョーストローク:センタリング・コンペ)20.8、(ジョーストローク:フェースクランプフェースクランプ)18、(ワークサイズ:センタリング・コンペ)40~200、(ワークサイズ:フェースクランプ)40~150質量(kg)19使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]許容揺動量センタリング・コンペ:(最大)1.5mm、フェースクランプ:(最大)2.5mmシリンダストローク(mm)18把握力(kN)(センタリング・コンペ)最大9.0[918kgf]、(センタリング・コンペ)最低3.0[306kgf]、(フェースクランプ)最大5.5[561kgf]、(フェースクランプ)最低1.8[184kgf]
パワーウイングワークグリッパ PWS06 北川鉄工所パワーウイングワークグリッパ PWS06北川鉄工所
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。
ストローク(mm)(プランジャ)11.1質量(kg)24(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54
内径プルロックワークグリッパ PUES06 北川鉄工所内径プルロックワークグリッパ PUES06北川鉄工所
849,800税込934,780
1台
翌日出荷
旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク内径を引込把握。抜群の安定精度で仕上げ工程に最適。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要。 NC円テーブルにスムーズ搭載。ワークに合わせた最適な把握をご提案します。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
ストローク(mm)(プランジャ)10質量(kg)21(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)4.8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7[7]、(油圧力)1.3[13]把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ70~87、(オプションジョー)Φ89~108Φ、(マスタジョー把握)Φ44~70Φ把握力(kN)エア圧:20[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:57[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54
2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ 北川鉄工所2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ 北川鉄工所1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
常識を超えるロングストローク。 ジグチャックに最適。 固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。
2爪中実超ロングストロークパワーチャック MLTシリーズ 北川鉄工所2爪中実超ロングストロークパワーチャック MLTシリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
常識を超えるロングストローク。 異形ワークに最適。 バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
中実超ロングストロークパワーチャック MLシリーズ 北川鉄工所中実超ロングストロークパワーチャック MLシリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
常識を超えるロングストローク。 飛越しの必要なワーク加工に最適です。 CE対応品。
高精度中空パワーチャック BS300シリーズ 北川鉄工所高精度中空パワーチャック BS300シリーズ北川鉄工所
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。 サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。 B-200シリーズと取付互換性有り。
プルロックワークグリッパ PLSシリーズ 北川鉄工所プルロックワークグリッパ PLSシリーズ北川鉄工所
579,800税込637,780
1台
翌日出荷
治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。 高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。 着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。 シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。 オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。 CE対応品。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)/1.3[13.0](油圧力)
フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ 北川鉄工所フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ北川鉄工所
679,800税込747,780
1台
翌日出荷から7日以内出荷
エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。
付属品ソフトジョー、エアプレッシャゲージ
中空プルロックチャック PUBシリーズ 北川鉄工所中空プルロックチャック PUBシリーズ北川鉄工所
539,800税込593,780
1台
翌日出荷
ワークを引込み高精度加工。 シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。 強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。 CE対応品。
ストローク(mm)(プランジャ)10直径(Φmm)(ジョーストローク)5
2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ 北川鉄工所2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷から120日以内出荷
異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 異形物把握用の2爪タイプ。 PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
パワーウィングチャック PW(C)シリーズ 北川鉄工所パワーウィングチャック PW(C)シリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 把握安定性が高く重切削が可能です。 ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。 グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。 長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。 左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。 最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。 CE対応品。
クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ北川鉄工所
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。 変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。 クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。 ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。 CE対応品。
クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ北川鉄工所
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
レベルロックチャック LUシリーズ 北川鉄工所レベルロックチャック LUシリーズ北川鉄工所
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
プルロックチャック PUシリーズ 北川鉄工所プルロックチャック PUシリーズ北川鉄工所
529,800税込582,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。 繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。 精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。 自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。 CE対応品。
内径プルロックチャック PUEシリーズ 北川鉄工所内径プルロックチャック PUEシリーズ北川鉄工所
629,800税込692,780
1台
翌日出荷から120日以内出荷
抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。 内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。 ワーク内径を引込み把握。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。 CE対応品。
適合シリンダY1020R/RE
中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ 北川鉄工所中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
当日出荷から翌日出荷
3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。 CE対応品。
2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ 北川鉄工所2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ北川鉄工所
169,800税込186,780
1台
当日出荷から90日以内出荷
異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。 CE対応品。
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ 北川鉄工所2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
静止型チャック把握力計 北川鉄工所静止型チャック把握力計北川鉄工所
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus 北川鉄工所BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus北川鉄工所
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
BRチャック用オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
MCエアバイス VQA125N 北川鉄工所MCエアバイス VQA125N北川鉄工所
569,800税込626,780
1台
翌日出荷
自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付)幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)550質量(kg)45高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)150全高(mm)140最大締付力(kN)40口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5