静止型チャック把握力計北川鉄工所当日出荷
作業性に優れたコンパクトタイプ。
チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。
[小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単!
[ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能!
[測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能!
[節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能!
[警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池 (CR123A×2本)精度±2%R.O.スイッチ形状シートスイッチパネル定格容量100kN電源電圧(V)DC5±5%ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付)表示単位0.1kN計測範囲0.5~100kN測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%点数把握:3箇所又は2箇所使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)