ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト
線径(mm)0.35
毛丈(mm)25
外形寸法(mm)25×275×35H
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)50
耐熱温度(℃)120
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
タイプハード
毛丈(mm)32
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.5
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)90
タイプソフト
外形寸法(mm)260×42×37
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.35
丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。
0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。
幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
耐熱温度(℃)121
毛丈(mm)45
線径(Φmm)0.15
Vikan hygiene system ヴァイカンブラシ デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。特長。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。材質:本体/ポリプロピレン 毛/ポリエチレン。セイフティーハンドガード付ブラシ。スライサーなどの 鋭利な刃物が付いた機械の洗浄が安全に使用できます。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル
色ホワイト
全長(mm)500
質量(kg)0.175
毛丈(mm)34
ブラシ幅(mm)70
ブラシ長(mm)200
TKG品番9-1295-1001
TKG品番(2017)6-1162-0901
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード