295件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
    サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)付属品レンチホルダーセット数8本組先端形状トルクスタイプアズワン品番64-5107-61
  • ビットドライバーセット ParkTool(パークツール)

    ビットドライバーセット

    ParkTool(パークツール)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたTハンドルのビットドライバーのセット 使用頻度の高い8種類のビットをセットにしました。 マグネットの「クイックチェンジ」ハンドルによって、片手でビットの交換が素早く簡単にできます。 有孔ボードやマグネット面に取り付け可能なビットホルダー付
    アズワン品番64-8896-92
  • ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷
    PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。 補修用クランプカバー:#1960
    クランプ径(Φmm)適応:25~76クランプ幅(mm)89可動範囲(°)クランプ:360アズワン品番64-8086-27
  • ホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。 耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。 ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ ■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
    仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450質量(kg)7.2アズワン品番64-9603-49別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
  • メンテナンスマット ParkTool(パークツール)

    メンテナンスマット

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    フォーク、ショック、ハブ、サスペンションリンケージ、ディレイラーなどのコンポーネントのオーバーホールに最適なメンテナンスマットです。 小さな部品を入れておくのに便利なトレースペースを備えています。 特殊なサイド形状により、複数のマットを繋げて使用できます。 耐久性のあるエラストマー製
    寸法(cm)38×62アズワン品番64-8086-26
  • フレアナットレンチ ParkTool(パークツール)

    フレアナットレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    セミボックスタイプのコンビネーションレンチ。 油圧ブレーキに使用されているコンプレッションナット(コネクティングボルト)やニップルを確実に保持し、傷つけることなく締め付けることが可能です。 スリムで薄いデザインのため、油圧ブレーキやキャリパーの隙間の留め具を調整することができます。 本体には9.5mm角の差込角があり、トルクレンチを使用して適切なトルクで締めつけることが可能です。
    差込角(mm)9.5角(3/8”sq)質量(g)44アズワン品番65-0325-93
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
    測定範囲(N・m)0~60差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)450アズワン品番65-0562-64
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ
  • BBツールリテイニングシステム ParkTool(パークツール)

    BBツールリテイニングシステム

    ParkTool(パークツール)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ボトムブラケットは高トルクが必要な部品ですが、工具を取り付ける部分は薄く、狭いため工具が滑ってしまうことがあります。 BBT-RSを使用することでボトムブラケットを確実に固定し、工具が外れるのを防ぐことができます。 付属のアダプターナット(M15)は対応するパークツール製のボトムブラケットツールの内側に取り付けが可能です。 アダプターナットを取り付けたボトムブラケットツールとワッシャーでボトムブラケットを挟み込むことでボトムブラケットツールが外れにくくなります。
    全長(mm)175直径(Φmm)ワッシャー:57ねじ山寸切ボルト:M8×1.0サイズアダプターナット:M12×1.0、M15×1.0適合【BB】スレッド式、スレッドトゥギャザー、カートリッジ式、カップ&コーン式
  • スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)

    スプロケットリムーバー

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
    用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用全長(cm)38
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
    トルク設定範囲(N・m)10~60全長(cm)36.2差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド測定方式シグナル式
  • ベース ParkTool(パークツール)

    ベース

    ParkTool(パークツール)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    前後約20°の角度調整が可能。 スポークレンチ収納ポケットとパーツトレイ付。
  • ラチェットコンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
  • フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)

    フリーホイールリムーバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。 クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
    ピン径(Φmm)5爪数12先端外径(Φmm)23.4
  • フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)

    フリーホイールリムーバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。
    付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm)外径(Φmm)23.5(工具先端)爪数12
  • ミニポンプ ParkTool(パークツール)

    ミニポンプ

    ParkTool(パークツール)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
    最大圧縮圧(kPa)600仕様フレームマウントクリップ付質量(g)130適合タイヤバルブ米式、仏式
  • プロフェッショナルチェーンクリーナー ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルチェーンクリーナー

    ParkTool(パークツール)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
  • ディレーラー直付ゲージ ParkTool(パークツール)

    ディレーラー直付ゲージ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。 ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
    適合フレームホイールサイズ20~29インチ
  • ディスクブレーキピストンプレス ParkTool(パークツール)

    ディスクブレーキピストンプレス

    ParkTool(パークツール)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。
    先端幅(mm)25
  • ニップルドライバー ParkTool(パークツール)

    ニップルドライバー

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。 ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。 深さ50mmまでのリムに対応します。
  • ダミーハブ ParkTool(パークツール)

    ダミーハブ

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
    適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
  • ショップシザース ParkTool(パークツール)

    ショップシザース

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バーテープやグリップなどから結束バンドや梱包材などのカットまで、幅広く使える万能バサミ。 切れ味のよいステンレス製のブレードと握りの良いラバー製のグリップを採用しています。
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    MAVIC製ホイール用スポークレンチ。スティック状のレンチは微調整に最適です。アイレットスクリュー(M9)と最近のカーボンスポークに採用されている外径6.4mmΦ(7溝)のインテグレーテッドニップル(M7)に対応します。
    適合アイレットスクリューM9インテグレーテッドニップルM7(外径Φ6.4mm(7溝))
  • ヘッドワンポンチ ParkTool(パークツール)

    ヘッドワンポンチ

    ParkTool(パークツール)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。 広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
  • ペダルレンチ ParkTool(パークツール)

    ペダルレンチ

    ParkTool(パークツール)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。 15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
    厚さ(mm)(口部)4.8全長(mm)315寸法(口部)15mm・9/16インチ
  • ペダルタップ ParkTool(パークツール)

    ペダルタップ

    ParkTool(パークツール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
    仕様右、左用のセット全長(mm)-質量(g)-
  • プライヤー ParkTool(パークツール)

    プライヤー

    ParkTool(パークツール)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    アウターのケーシングやエンドキャップのカシメなどの機能が付いた自転車用プライヤー
    寸法(mm)150
  • 切削油 ParkTool(パークツール)

    切削油

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(237mL)
    3日以内出荷
    切断、ネジ立て等の作業に必要不可欠な切削油。 切削油使用の有無で、フェースカッターからタップ、ノコギリに至るまで切削工具の寿命は大幅に変化します。 パークツールの切削油は、高品質に加えて環境にも優しい成分。チタン、マグネシウム以外の金属ならば、フレーム素材のほとんどに使用可能です。
    アズワン品番64-5104-61
  • ホームメカニックヘッドワン圧入工具 ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックヘッドワン圧入工具

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。 平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。 またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
  • ヘビーデューティータイヤレバー ParkTool(パークツール)

    ヘビーデューティータイヤレバー

    ParkTool(パークツール)
    5,798税込6,378
    1セット(2本組)
    3日以内出荷
    着脱の困難なフリーライド/ダウンヒル用タイヤに最適な強力型鍛造タイヤレバーです。
    質量(g)170g(1本)寸法(cm)20.3
  • ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    ヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ブレイデッドスポークホルダー ParkTool(パークツール)

    ブレイデッドスポークホルダー

    ParkTool(パークツール)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ブレードットスポーク(偏平スポークなど)の振れ取り作業時に発生する『ねじれ』を防ぐためのホルダー。 それぞれ4つの異なる溝を持ち、それぞれのサイズにあった溝でスポークを押さえながらニップルを回してホイールの振れやスポークの張りを調整します。
    材質樹脂厚さ(mm)(適合するスポーク)1.1~2.5
  • フォールドアップヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)

    フォールドアップヘックスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パークツールのフォールディングヘックスレンチセットは滑りにくく、軽量かつ強靭で、手にフィットしやすいハンドルを使っています。 緊急用の携帯ツールから、ショップ内での常用工具として幅広くご使用いただけます。
  • チェンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェンツールピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種CT-6C/MTB-1
  • チェーンリングナットレンチ ParkTool(パークツール)

    チェーンリングナットレンチ

    ParkTool(パークツール)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
  • スレッドレスフォーク切断ガイド ParkTool(パークツール)

    スレッドレスフォーク切断ガイド

    ParkTool(パークツール)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
  • コンレンチ ParkTool(パークツール)

    コンレンチ

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    両頭で使いやすいホームメカニック用ハブコンレンチです。
    厚さ(mm)2全長(mm)150
  • コッタレスクランクプーラー ParkTool(パークツール)

    コッタレスクランクプーラー

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クランプ ParkTool(パークツール)

    クランプ

    ParkTool(パークツール)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷