294件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェーンツールピン

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
  • チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)

    チェーンチェッカー

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
  • チェーンルブ ParkTool(パークツール)

    チェーンルブ

    ParkTool(パークツール)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。
    用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。容量(mL)118
  • ドライブトレインクリーニングブラシ ParkTool(パークツール)

    ドライブトレインクリーニングブラシ

    ParkTool(パークツール)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ドライブトレインの手の届かない部分の清掃用ブラシ。 長く硬いナイロンブラシは間隔の狭い、最新のカセットスプロケットのギアの奥まで届きます。 反対側の薄く仕上げた曲線の刃はディレーラープーリーなどの頑固な汚れを落とします。
    アズワン品番64-9603-48
  • プラスチックヘッド ParkTool(パークツール)

    プラスチックヘッド

    ParkTool(パークツール)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    材質(頭)プラスチック適合機種BBP-1.2、BBP-2
  • トルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    トルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    L字タイプのトルクスタイプレンチ。 ロングタイプで締め付けトルクをコントロールしやすく、確実な作業を可能にします。
    付属品レンチホルダーセット内容T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40先端形状トルクス
  • アイビームフォールディングツール IB-3 ParkTool(パークツール)

    アイビームフォールディングツール IB-3

    ParkTool(パークツール)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
    セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール寸法(mm)90×40×25質量(g)180
  • アイビームフォールディングツール IB-2 ParkTool(パークツール)

    アイビームフォールディングツール IB-2

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの兄貴分。 使用頻度の高いツール10種類をコンパクトにセットしました。 トルクスレンチ(T25)もあり、MTBユーザーにも最適です。
    セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー寸法(mm)75×40×18質量(g)111
  • タップハンドル ParkTool(パークツール)

    タップハンドル

    ParkTool(パークツール)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプタップ用
  • バイククリーニングブラシセット ParkTool(パークツール)

    バイククリーニングブラシセット

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。 自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。
    セット内容GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
  • インナーワイヤープライヤー ParkTool(パークツール)

    インナーワイヤープライヤー

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
  • 替えピン ParkTool(パークツール)

    替えピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    アジャスタブルピンスパナSPA-6用替えピン
    仕様焼入れ処理
  • オーバーサイズ切断ガイド ParkTool(パークツール)

    オーバーサイズ切断ガイド

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。
    寸法(mm)約150×83×55質量(g)約740パイプ径(Φmm)32~45開き幅(mm)(最大)89
  • Y型ソケットレンチ ParkTool(パークツール)

    Y型ソケットレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    長年愛用されているY型レンチシリーズに8/9/10mmのボックスレンチが加わりました。 力の入れやすい形状でヘックスレンチと共に必須アイテムです。
    寸法(mm)ボックスレンチ(8/9/10mm)
  • ニトリルメカニックグローブ ParkTool(パークツール)

    ニトリルメカニックグローブ

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも最適です。
    トラスコ品番573-3770材質ニトリルサイズL
  • エンドキャップクリンピングプライヤー ParkTool(パークツール)

    エンドキャップクリンピングプライヤー

    ParkTool(パークツール)
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。 刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。 ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。
    材質スチール
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
    先端形状トルクスタイプ
  • スライディングTハンドルヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルヘックスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
    付属品レンチホルダーセット数8本組先端形状六角六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
  • カセットスプロケットクリーニングブラシ ParkTool(パークツール)

    カセットスプロケットクリーニングブラシ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。 人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。
    アズワン品番64-9603-47
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ
  • マイクロポンプ ParkTool(パークツール)

    マイクロポンプ

    ParkTool(パークツール)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
    最大圧縮圧(kPa)690仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105適合タイヤバルブ米式・仏式
  • バイオチェーンブライト ParkTool(パークツール)

    バイオチェーンブライト

    ParkTool(パークツール)
    2,698税込2,968
    1本(472mL)
    当日出荷
    抜群の洗浄力を持つ自転車チェーン用洗浄液。 大豆ベースの生物分解性溶液を使ったバイオチェーンブライトは、チェーンに付着した余分なグリースや汚れを素早く、強力に落します。
  • ヘッドスパナ ParkTool(パークツール)

    ヘッドスパナ

    ParkTool(パークツール)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
    寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
  • チェーンインジケーター ParkTool(パークツール)

    チェーンインジケーター

    ParkTool(パークツール)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
    全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
    -二面幅(mm)-
  • 替刃 ParkTool(パークツール)

    替刃

    ParkTool(パークツール)
    3,898税込4,288
    1セット(12枚)
    当日出荷
    全長(mm)300仕様SAW-1用刃数32山
  • スポークテンションメーター ParkTool(パークツール)

    スポークテンションメーター

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。 エアロスポークにも対応します。
  • Pハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    Pハンドルヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用のヘックスレンチです。 高い作業性を確保しています。
  • フォールドアップトルクスレンチセット ParkTool(パークツール)

    フォールドアップトルクスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
    寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)質量(g)170
  • ハンドル付ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    ハンドル付ヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。 HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
  • ダイヤルインジケーターセット ParkTool(パークツール)

    ダイヤルインジケーターセット

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。 縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。 ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。
    適合(振取台)TS-2/TS-2.2
  • クランプカバー ParkTool(パークツール)

    クランプカバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    PARKTOOL製のリペアスタンドに使用されているクランプ部の補修部品です。
  • アジャスティングキャップツール ParkTool(パークツール)

    アジャスティングキャップツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    シマノホローテックⅡのメンテナンスに必要な、フィキシングボルトを回すツールを金属製で作りました。 トルクが掛けやすいハンドルに8mmの六角穴を施し、トルク管理も行える形状となっています。
  • Y型ボールポイントヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    Y型ボールポイントヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
    形状(レンチ)六角寸法(mm)4・5・6
  • BBベアリングツールキット ParkTool(パークツール)

    BBベアリングツールキット

    ParkTool(パークツール)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    カンパニョーロ・フルクラムなどパワートルク、ウルトラトルクタイプのクランクシステム用ベアリング着脱キット。※コンパクトドライブのクランクでベアリングを取り外す場合はチェーンリングナットを取り外して、作業を行ってください。
    仕様明細表:ベアリングプーラー/ベアリングセッター/ベアリングリムーバー用アダプター/エクステンションプラグ適合交換部品:#1197 ベアリングリムーバーアダプター
  • ガラスマグカップ ParkTool(パークツール)

    ガラスマグカップ

    ParkTool(パークツール)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    材質ガラス容量(mL)370電子レンジ対応食器洗浄機対応
  • ノズル 曲 ParkTool(パークツール)

    ノズル 曲

    ParkTool(パークツール)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-830/P-831/P-835
  • シーラント注入器 ParkTool(パークツール)

    シーラント注入器

    ParkTool(パークツール)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    TSI-1は自転車用チューブレスタイヤのシーラントの注入・除去が可能です。 リムからビードを外すことなく、バルブステムからチューブレスタイヤに正確な量のシーラントを注入することができ、チューブレスタイヤのセットアップと取り外しの煩雑さを解消します。 目盛付の大型シリンジ先端のフレキシブルチューブによってバルブコアを外したフレンチ、アメリカンバルブより直接シーラントを正確に注入することができます。
    容量(mL)シリンジ:約104寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)3.5×120アズワン品番64-9603-51
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
    サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)付属品レンチホルダーセット数8本組先端形状トルクスタイプアズワン品番64-5107-61
  • ビットドライバーセット ParkTool(パークツール)

    ビットドライバーセット

    ParkTool(パークツール)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたTハンドルのビットドライバーのセット 使用頻度の高い8種類のビットをセットにしました。 マグネットの「クイックチェンジ」ハンドルによって、片手でビットの交換が素早く簡単にできます。 有孔ボードやマグネット面に取り付け可能なビットホルダー付
    アズワン品番64-8896-92
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
2ページ目: ParkTool(パークツール) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷