299件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホームリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。 クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。 ■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
    質量(kg)7.2耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70仕上パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76アズワン品番64-9603-50クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー可動範囲(°)クランプ:360
  • ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷
    PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。 補修用クランプカバー:#1960
    クランプ幅(mm)89クランプ径(Φmm)適応:25~76アズワン品番64-8086-27可動範囲(°)クランプ:360
  • ロックリングツール ParkTool(パークツール)

    ロックリングツール

    ParkTool(パークツール)
    3,588税込3,947
    1個
    3日以内出荷
    シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。 シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
    レンチサイズ(mm)36ノッチ数16アズワン品番64-8086-25
  • ロックリングツール ParkTool(パークツール)

    ロックリングツール

    ParkTool(パークツール)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    Specialized、Cannondale、 FSA のダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。4ノッチ(FSA, Cannondale)8ノッチ(Specialized)両方のロックリングに対応。 焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
    レンチサイズ(mm)36外径(Φmm)47~48ノッチ数8アズワン品番64-8086-24
  • ハンドルバーホルダー ParkTool(パークツール)

    ハンドルバーホルダー

    ParkTool(パークツール)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
    適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)全長(cm)45~81アズワン品番64-8896-91
  • エレクトリックワイヤーツール ParkTool(パークツール)

    エレクトリックワイヤーツール

    ParkTool(パークツール)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。
    アズワン品番64-8086-21
  • ダミーフォーク ParkTool(パークツール)

    ダミーフォーク

    ParkTool(パークツール)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。 ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。 ディスクブレーキパッドスペーサー付属 チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。 ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。 1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可) ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴
    アズワン品番64-8086-20
  • ディレーラー直付ゲージ ParkTool(パークツール)

    ディレーラー直付ゲージ

    ParkTool(パークツール)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応 ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。
    長さ(mm)420質量(g)645アズワン品番64-8896-90ホイール数適応:16~29インチ
  • アップグレードキット ParkTool(パークツール)

    アップグレードキット

    ParkTool(パークツール)
    69,980税込76,978
    1個
    61日以内出荷
    BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。 ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。
    適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット適合幅(mm)シェル:68~150アズワン品番64-8896-83
  • ビッグブルーブック ParkTool(パークツール)

    ビッグブルーブック

    ParkTool(パークツール)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    パークツール監修のメンテナンス本「ビッグブルーブック」の第4弾。 出先での応急修理からオーバーホールまで、様々な場面で必要なメンテナンス情報が多くのの写真とともに解説されています。 自転車のカテゴリーを問わず、メンテナンスに役立つ情報をわかりやすく解説しています。(※本書は英文のみとなります。)
  • アドバンストメカニックツールキット ParkTool(パークツール)

    アドバンストメカニックツールキット

    ParkTool(パークツール)
    74,980税込82,478
    1セット
    63日以内出荷
    ほぼすべての自転車の基本的なメンテナンスとクリーニングができる工具を厳選したツールキット。 ブレーキやディレーラーの調整から、チェーンメンテナンス、ハブ調整など様々なメンテナンスに対応できる内容です。 このキットを基本にプロショップ品質の工具を揃えてはいかがでしょうか。 BBB-4 ビッグブルーブックの内容は全編英語です。
    アズワン品番64-8086-19
  • リーマ ParkTool(パークツール)

    リーマ

    ParkTool(パークツール)
    44,980税込49,478
    1個
    63日以内出荷
    IS42またはイタリアンヘッドセット(42mm)を使用してヘッドチューブを加工するためのリーマです。 #690-XLフェースカッター(別売)または#687アタッチメントと併用する必要があります。 深さを調節する#755スペーサーが付属しています。
    適合機種BFS-1、BTS-1、HTR-1アズワン品番64-6544-94
  • リーマ ParkTool(パークツール)

    リーマ

    ParkTool(パークツール)
    40,980税込45,078
    1個
    63日以内出荷
    適合機種HMR-8アズワン品番64-8896-89
  • アタッチメント ParkTool(パークツール)

    アタッチメント

    ParkTool(パークツール)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DT-5、DT-5.2アズワン品番64-8897-02
  • カーボンフレーム用フェイスカッター ParkTool(パークツール)

    カーボンフレーム用フェイスカッター

    ParkTool(パークツール)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    DT-5.2に付け加えることで、カーボンフレームに対応できる研磨アダプターです。適応ディスクブレーキマウント:ポストマウント、フラットマウント
    アズワン品番64-8896-88
  • アップグレードキット ParkTool(パークツール)

    アップグレードキット

    ParkTool(パークツール)
    20,980税込23,078
    1個
    63日以内出荷
    PRS-33、PRS-33AOKをPRS-33.2にアップグレードするキット。
    適合機種PRS-20、PRS-21、PRS-23アズワン品番64-8086-18
  • BBサドル ParkTool(パークツール)

    BBサドル

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合機種PCS-9、PCS-10(post-8/07)アズワン品番64-5103-80
  • ボタン ParkTool(パークツール)

    ボタン

    ParkTool(パークツール)
    269税込296
    1個
    63日以内出荷
    適合機種PRS-2-5、PRS-23アズワン品番64-5103-78
  • ロックブロック ParkTool(パークツール)

    ロックブロック

    ParkTool(パークツール)
    2,798税込3,078
    1個
    63日以内出荷
  • スプリング ParkTool(パークツール)

    スプリング

    ParkTool(パークツール)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    適合機種Z-680アズワン品番64-8897-01
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
    全長(mm)450差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番65-0562-64測定範囲(N・m)0~60
  • レスキューツール ParkTool(パークツール)

    レスキューツール

    ParkTool(パークツール)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。 六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。
    サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー質量(g)195アズワン品番65-0562-62折りたたみ寸法(mm)79×45×20
  • クランピングスポークツール ParkTool(パークツール)

    クランピングスポークツール

    ParkTool(パークツール)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ホイールの整備や組立に最適なツールです。 SH-1はスポークのテンション調整の際にスポークを確実に固定し、丸スポークやブレイデッドスポークのねじれや、ストレートプルタイプのスポークの回転を防止することができます。 ヘッド部は様々な角度でスポークを掴むことができるため、手の負担なく作業することができます。
    適合スポーク:Jベンドタイプ、ストレートプルタイプ幅(mm)スポーク:2.3(13ゲージ)以下アズワン品番65-0562-61
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
  • チューブレスタイヤプラグツール ParkTool(パークツール)

    チューブレスタイヤプラグツール

    ParkTool(パークツール)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    チューブレスタイヤ専用のパンク修理キットです。 リムからタイヤを取り外すことなく、チューブレスタイヤのパンクを一時的に修理することができます。 TPT-1は、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 独自のスライド式プラグリテーナーにより、工具を取り外すときにゴムプラグが引き抜かれるのを防ぎます。 サドルバッグやバックパックのポケットに収まるサイズです。
    用途チューブレスタイヤ専用のパンク修理寸法(mm)89×27×40質量(g)79
  • サイクリングソックス ParkTool(パークツール)

    サイクリングソックス

    ParkTool(パークツール)
    4,098税込4,508
    1個
    10日以内出荷
    通気性に優れたアスレチックソックス。 SockGuyがデザインしたパークツール限定商品。
    材質アクリル 75%、ナイロン 15%、スパンデックス 10%
  • リビルドキット(CSH-1用) ParkTool(パークツール)

    リビルドキット(CSH-1用)

    ParkTool(パークツール)
    899税込989
    1個
    63日以内出荷
    ボルト、ナット、ワッシャーのセット
    適合機種CSH-1アズワン品番65-2348-94
  • スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)

    スプロケットリムーバー

    ParkTool(パークツール)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    5~12speed対応のスプロケットリムーバー。グリップエンドには、FR・BBTシリーズに対応した25.4mm(1")サイズのボックスレンチを設けました。 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用
  • パワーリフト用アームキット ParkTool(パークツール)

    パワーリフト用アームキット

    ParkTool(パークツール)
    279,800税込307,780
    1個
    63日以内出荷
    PRS-33.2/PRS-33をダブルアーム仕様にするためのアームキット。追加したアームは既存のアームと連動することなく、独自に高さを調整可能です。クランプのほか、PRS-33ツールトレイが付属します。
  • パワーリフトショップリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    パワーリフトショップリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    499,800税込549,780
    1個
    63日以内出荷
    快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。
    付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ仕様クランプ圧調整:可能耐荷重(kg)クランプ/54全長(cm)239クランプ径(Φmm)(適応)23~76高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980可動範囲クランプ/360°
  • カセットプライヤー ParkTool(パークツール)

    カセットプライヤー

    ParkTool(パークツール)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    プライヤータイプのカセットスプロケット押さえ。 回転方向に関わらずスプロケットを挟み込むだけで保持ができ、スピーディーな作業を可能にします。
    対応9~24T/5~12speedのカセット全長(cm)35
  • スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)

    スプロケットリムーバー

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
    用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用全長(cm)38
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
    付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)測定方式シグナル式全長(cm)36.2トルク設定範囲(N・m)10~60
  • ツールキャディー ParkTool(パークツール)

    ツールキャディー

    ParkTool(パークツール)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。 様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。 収納した各工具にアクセスしやすい回転式。
  • スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)

    スプロケットリムーバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    用途シングルスピード用
  • フラットソケットセット ParkTool(パークツール)

    フラットソケットセット

    ParkTool(パークツール)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サスペンションフォーク用フラットソケットセット。 9.5mm角(3/8"sq)に対応。 お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
    セット内容フラットソケット(24/26/27/28/30/32)
  • チームレーススタンドエクステンション ParkTool(パークツール)

    チームレーススタンドエクステンション

    ParkTool(パークツール)
    4,998税込5,498
    1個
    63日以内出荷
    PRS-22 / 22.2用エクステンションベース
    適合機種PRS-22 / 22.2全長(cm)15
  • Pハンドルトルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    Pハンドルトルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(8本)
    3日以内出荷
    使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
    付属品レンチホルダーセット内容PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
  • Pハンドルヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)

    Pハンドルヘックスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    17,980税込19,778
    1セット(8本)
    3日以内出荷
    ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用の六角レンチセット。 全てのレンチの長軸側には、ボールポイントを採用し、高い作業性を確保しています。 ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。
    付属品レンチホルダーセット内容8本組:PH-2/PH-25/PH-3/PH-4/PH-5/PH-6/PH-8/PH-10寸法(mm)六角レンチ(2/2.5/3/4/5/6/8/10)
  • ラチェットコンビネーションレンチセット ParkTool(パークツール)

    ラチェットコンビネーションレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    21,980税込24,178
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    ラチェット式メガネとスパナのコンビネーションレンチセット。 樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
    セット内容12本組:MWR-6/MWR-7/MWR-8/MWR-9/MWR-10/MWR-11/MWR-12/MWR-13/MWR-14/MWR-15/MWR-16/MWR-17寸法(mm)6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17