カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: ParkTool(パークツール)のすべての商品
特価

Pハンドルヘックスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥17,980税込¥19,7781セット(8本)3日以内出荷ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用の六角レンチセット。 全てのレンチの長軸側には、ボールポイントを採用し、高い作業性を確保しています。 ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。付属品レンチホルダーセット内容8本組:PH-2/PH-25/PH-3/PH-4/PH-5/PH-6/PH-8/PH-10寸法(mm)六角レンチ(2/2.5/3/4/5/6/8/10)
ラチェットコンビネーションレンチセット
ParkTool(パークツール)¥21,980税込¥24,1781セット(12本)3日以内出荷ラチェット式メガネとスパナのコンビネーションレンチセット。 樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。セット内容12本組:MWR-6/MWR-7/MWR-8/MWR-9/MWR-10/MWR-11/MWR-12/MWR-13/MWR-14/MWR-15/MWR-16/MWR-17寸法(mm)6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
エクステンションパイプ
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981個63日以内出荷CRS-15をCRS-15.2にアップグレードするためのエクステンションパイプ。適合コラム長(最大):425mm
クラウンレースセッティングシステム
ParkTool(パークツール)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷大口径フォークコラム用クラウンレース(下玉押し)圧入ツール。 1.5”用と、1-1 / 4”用のアタッチメントが付属します。適合コラムサイズ(下側):1-1 / 4”、1.5”・コラム長(最大):425mm
ボトル&ワインオープナー
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷コンパクトにまとまる折りたたみ式オープナー。用途栓抜き・コルク抜き・ナイフ品名・タイプワインオープナー
BBベアリングツールセット
ParkTool(パークツール)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。付属品専用ケース差込角(mm)9.5測定方式クリック式全長(cm)22.9差込角(inch)3/8sqトルク設定範囲(N・m)2~14
フリーホイールリムーバー
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm)外径(Φmm)23.5(工具先端)爪数12
ミニツールキット
ParkTool(パークツール)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。 パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。セット内容(AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
スナップリングプライヤーセット
ParkTool(パークツール)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷サスペンションやディレーラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。ピンの径、方向、作用(正作用、逆作用)で5種類のバリエーションをセットにしました。セット内容RP-1/RP-2/RP-3/RP-4/RP-5
圧入部品用保持剤
ParkTool(パークツール)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷プレスフィットBBなどに使用可能な圧入部品用保持剤。 フレームに圧入された部品の固定力を高めます。危険等級Ⅲアズワン品番64-5106-45危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
コンビネーションレンチ
ParkTool(パークツール)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から63日以内出荷スパナ×メガネのコンビネーションレンチセット。 樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
ショップインフレーター
ParkTool(パークツール)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)最大圧縮圧(kPa)1100適合タイヤバルブ米式、仏式
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷お手持ちのDT-5をフラットマウントおよび新しいハブ幅やアクスル径に対応させるためのアップグレードキット。セット内容伸縮自在式アクスルアダプター 4種類、フラットマウント用アライメントアダプター 2個、フロント12mmスルーアクスル用スリーブ 1本
ダイヤルゲージ
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷より正確にDT-3へ取り付けて使用できるダイヤルゲージ。 ダイヤルゲージにより、わずかな歪みの計測が数値化されます。
下地剤
ParkTool(パークツール)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷TLR-1/2およびRC-1の使用前に塗布することで表面を整え、最大限の性能を発揮させます。アズワン品番64-5104-32
スポークレンチ(カンパニョーロ用)
ParkTool(パークツール)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。適合5.5mm、6.0mm
アジャスタブルクラウンレースプーラー
ParkTool(パークツール)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷フォークコラムに圧入されているクラウンレース(下玉押し)を取り外す専用工具。 独立した3本のブレードでクラウンレースを保持し、確実にクラウンレースを引き抜きます。適合外径(Φmm)64適合サイズ(mm)(フォークコラム長)430適合サイズ(フォークコラム)1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
クラッチレンチ
ParkTool(パークツール)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷シマノのMTB系コンポーネンツのディレーラーに採用されている「シマノ・シャドー・ディレーラープラス」のクラッチ部分の強度を調整するためのレンチ。 薄型の金属性プレートに5.5mmと3mmの口部を持ち、作業しやすい仕様になっています。全長(mm)70口幅(mm)5.5×3
ディスクブレーキピストンプレス
ParkTool(パークツール)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。先端幅(mm)25
ペダルレンチヘッド
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。差込角(mm)9.5(3/8sq.)板厚(mm)5
アクスル/スピンドルバイス
ParkTool(パークツール)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ペダルやハブなど、ネジ山や丸軸を保持するためのバイスアダプター。 対象となる軸に合わせ、溝が追加され、FRシリーズやBBTシリーズなど25.4mm(1インチ)の六角軸保持にも便利な溝も設けられました。 ネジ山を傷つけにくいアルミ製。適合サイズ軸(5/9/10/12/14/20/25/30/36mm)/六角軸(1インチ)適合バイス幅(mm)75以上