カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る

レスキューツールポッド
ParkTool(パークツール)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。 MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。 TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。 このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。 コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
ウォールマウントソケット・ビットホルダー
ParkTool(パークツール)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷このJH-3は、3列の可動式ビットホルダーにより、差込角9.5mm角(3/8"sq用)のビット、ソケットなどの工具を整理して収納できます。 最後部には切欠きがあり、トルクレンチやドライバー、ラチェットレンチなどを便利に収納できます。 スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。 長年にわたりご使用いただけます。用途ペグボードなどへの取り付けが可能なソケット・ビットホルダー。寸法(mm)356×148×158質量(kg)1.5穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):254
ウォールマウントルブリカントホルダー
ParkTool(パークツール)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷このJH-2には9つの穴があり、パークツールのグリース、チェーンルブ、グリースガン、コンパウンド等をそれぞれ収納できます。 スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。 長年にわたりご使用いただけます。用途ペグボードなどへの取り付けが可能なルブリカントホルダー。寸法(mm)457×145×116質量(kg)1.2穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):305
アップグレードキット(BKD-1/BKM-1用)
ParkTool(パークツール)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷BKD-1および、BKM-1用のアップグレードアダプター。 人気メーカーの最新モデルブレーキに対応できるようになりました。セット内容#2600A :SRAM DB8(ミネラルオイル対応ブレーキ)、Trick Stuff、Campagnoloのミネラルオイルブレーキシステム用(M4×0.8)アダプター×2個、#2588.2:シマノミネラルオイルブレーキシステム用の薄肉ホースコンプレッションスリーブ×1個、#2574A:シマノミネラルオイルブレーキシステム用ホースアッセンブリー×1本、#2615-2: Hayes DOTブレーキシステム用ブリードブロック(11mm)×2個
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミノッチ数16
リペアスタンドクランプカバー
ParkTool(パークツール)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。 ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。 PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2
クロウフット
ParkTool(パークツール)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。 差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。差込角(mm)9.5角(3/8"sq)寸法(mm)口部:36アズワン品番64-8086-34
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 JIS #14/15、DT、Wheel Smith他寸法(mm)口部:2面幅 3.2/3.4アズワン品番64-8086-33
ホームメカニックスターターキット
ParkTool(パークツール)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷自転車の掃除、調整など基本的な日常メンテナンスを行うのに役立つスターターツールキット。 様々な作業を行える15の工具に加え、ツールボックスが付属しています。アズワン品番64-8086-32
ハブベアリング抜きスライドハンマー
ParkTool(パークツール)¥79,980税込¥87,9781セット3日以内出荷プレス式カートリッジベアリング専用のスライドハンマー。 コレット、伸縮可能なシャフト、しっかりとした重さのスライドハンマー(960g)を利用して、真っすぐに衝撃を与えることでベアリングを確実に抜き出します。 内径6~32 mmのベアリングと互換性があり、ハブ、リアサス、ボトムブラケットなど、自転車のほとんどのプレス式カートリッジベアリングに対応します。 5つのコレットは、6mmから32mmまでの様々なプレス式カートリッジベアリングの内径に適合 シャフトは165mmから233mmまで伸縮可能です 便利な収納ケースが付属アズワン品番64-8086-31
リペアスタンドポストプロテクター
ParkTool(パークツール)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷リペアスタンド専用のポストプロテクター。 リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。 ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。 直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。 面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。高さ(cm)81アズワン品番64-8086-29
DXシングルアームリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプクランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクターアズワン品番64-9621-20
プロフェッショナルツールキット
ParkTool(パークツール)¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷汎用性の高い90を超える工具の中から厳選したツールキット。 プロの作業現場や夢のガレージに最適です。 自転車のメンテナンスに役立ち、長期使用に耐える優れたプロ専用ツールキットです。アズワン品番64-8086-28
ロックリングツール
ParkTool(パークツール)¥3,588税込¥3,9471個3日以内出荷シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。 シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。ノッチ数16レンチサイズ(mm)36アズワン品番64-8086-25
ロックリングツール
ParkTool(パークツール)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷Specialized、Cannondale、 FSA のダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。4ノッチ(FSA, Cannondale)8ノッチ(Specialized)両方のロックリングに対応。 焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。外径(Φmm)47~48ノッチ数8レンチサイズ(mm)36アズワン品番64-8086-24
ハンドルバーホルダー
ParkTool(パークツール)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)全長(cm)45~81アズワン品番64-8896-91
エレクトリックワイヤーツール
ParkTool(パークツール)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。アズワン品番64-8086-21
ダミーフォーク
ParkTool(パークツール)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。 ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。 ディスクブレーキパッドスペーサー付属 チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。 ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。 1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可) ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴アズワン品番64-8086-20
ディレーラー直付ゲージ
ParkTool(パークツール)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応 ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。ホイール数適応:16~29インチ長さ(mm)420質量(g)645アズワン品番64-8896-90
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥69,980税込¥76,9781個61日以内出荷BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。 ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット適合幅(mm)シェル:68~150アズワン品番64-8896-83
ビッグブルーブック
ParkTool(パークツール)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷パークツール監修のメンテナンス本「ビッグブルーブック」の第4弾。 出先での応急修理からオーバーホールまで、様々な場面で必要なメンテナンス情報が多くのの写真とともに解説されています。 自転車のカテゴリーを問わず、メンテナンスに役立つ情報をわかりやすく解説しています。(※本書は英文のみとなります。)
アドバンストメカニックツールキット
ParkTool(パークツール)¥74,980税込¥82,4781セット63日以内出荷ほぼすべての自転車の基本的なメンテナンスとクリーニングができる工具を厳選したツールキット。 ブレーキやディレーラーの調整から、チェーンメンテナンス、ハブ調整など様々なメンテナンスに対応できる内容です。 このキットを基本にプロショップ品質の工具を揃えてはいかがでしょうか。 BBB-4 ビッグブルーブックの内容は全編英語です。アズワン品番64-8086-19
リーマ
ParkTool(パークツール)¥44,980税込¥49,4781個63日以内出荷IS42またはイタリアンヘッドセット(42mm)を使用してヘッドチューブを加工するためのリーマです。 #690-XLフェースカッター(別売)または#687アタッチメントと併用する必要があります。 深さを調節する#755スペーサーが付属しています。適合機種BFS-1、BTS-1、HTR-1アズワン品番64-6544-94
カーボンフレーム用フェイスカッター
ParkTool(パークツール)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷DT-5.2に付け加えることで、カーボンフレームに対応できる研磨アダプターです。適応ディスクブレーキマウント:ポストマウント、フラットマウントアズワン品番64-8896-88
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥20,980税込¥23,0781個63日以内出荷PRS-33、PRS-33AOKをPRS-33.2にアップグレードするキット。適合機種PRS-20、PRS-21、PRS-23アズワン品番64-8086-18
スタビートルクスタイプドライバー
ParkTool(パークツール)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷油圧ブレーキまわりで使いやすいスタビーサイズのトルクスタイプドライバーです。 人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。サイズT8軸長(mm)43質量(g)63全長(mm)95アズワン品番65-1858-28
スタビートルクスタイプドライバー
ParkTool(パークツール)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷油圧ブレーキまわりで使いやすいスタビーサイズのトルクスタイプドライバーです。 人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。サイズT10軸長(mm)43質量(g)63全長(mm)95アズワン品番65-1858-27
レスキューツール
ParkTool(パークツール)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。 六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。折りたたみ寸法(mm)79×45×20質量(g)195サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダーアズワン品番65-0562-62
クランピングスポークツール
ParkTool(パークツール)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷ホイールの整備や組立に最適なツールです。 SH-1はスポークのテンション調整の際にスポークを確実に固定し、丸スポークやブレイデッドスポークのねじれや、ストレートプルタイプのスポークの回転を防止することができます。 ヘッド部は様々な角度でスポークを掴むことができるため、手の負担なく作業することができます。幅(mm)スポーク:2.3(13ゲージ)以下適合スポーク:Jベンドタイプ、ストレートプルタイプアズワン品番65-0562-61
チューブレスタイヤプラグツール
ParkTool(パークツール)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷チューブレスタイヤ専用のパンク修理キットです。 リムからタイヤを取り外すことなく、チューブレスタイヤのパンクを一時的に修理することができます。 TPT-1は、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 独自のスライド式プラグリテーナーにより、工具を取り外すときにゴムプラグが引き抜かれるのを防ぎます。 サドルバッグやバックパックのポケットに収まるサイズです。用途チューブレスタイヤ専用のパンク修理寸法(mm)89×27×40質量(g)79
サイクリングソックス
ParkTool(パークツール)¥4,098税込¥4,5081個10日以内出荷通気性に優れたアスレチックソックス。 SockGuyがデザインしたパークツール限定商品。材質アクリル 75%、ナイロン 15%、スパンデックス 10%