383件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトル&ワインオープナー ParkTool(パークツール)

    ボトル&ワインオープナー

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトにまとまる折りたたみ式オープナー。
    用途栓抜き・コルク抜き・ナイフ品名・タイプワインオープナー
  • BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール)

    BBベアリングツールセット

    ParkTool(パークツール)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
    仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
  • ガイドブッシュ ParkTool(パークツール)

    ガイドブッシュ

    ParkTool(パークツール)
    10,980税込12,078
    1個
    63日以内出荷
    適合BFS-1/BTS-1/HTR-1
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。
    付属品専用ケース差込角(mm)9.5測定方式クリック式全長(cm)22.9差込角(inch)3/8sqトルク設定範囲(N・m)2~14
  • パーツ&ビアトレイ ParkTool(パークツール)

    パーツ&ビアトレイ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    多目的に使用可能な金属製の大型トレイ トレイ内側には滑り止め加工を施し、小物の滑り落ちを防止します。
    ホワイト/ブルー材質(本体)スチール直径(Φcm)約30
  • ミニツールキット ParkTool(パークツール)

    ミニツールキット

    ParkTool(パークツール)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。 パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。
    セット内容(AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
  • ネジ止め剤 ParkTool(パークツール)

    ネジ止め剤

    ParkTool(パークツール)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ネジやニップル等の緩みを防止するネジ止め剤。
  • スルーアクスルタップ ParkTool(パークツール)

    スルーアクスルタップ

    ParkTool(パークツール)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    スルーアクスル用。
  • ステンレスパイントグラス ParkTool(パークツール)

    ステンレスパイントグラス

    ParkTool(パークツール)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    304ステンレス製カップ。 うっかり落としても割れることのない金属製。
  • ショップコーンレンチセット ParkTool(パークツール)

    ショップコーンレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
    セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
  • スナップリングプライヤーセット ParkTool(パークツール)

    スナップリングプライヤーセット

    ParkTool(パークツール)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    サスペンションやディレーラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。ピンの径、方向、作用(正作用、逆作用)で5種類のバリエーションをセットにしました。
    セット内容RP-1/RP-2/RP-3/RP-4/RP-5
  • 圧入部品用保持剤 ParkTool(パークツール)

    圧入部品用保持剤

    ParkTool(パークツール)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    プレスフィットBBなどに使用可能な圧入部品用保持剤。 フレームに圧入された部品の固定力を高めます。
    危険等級アズワン品番64-5106-45危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 交換ブラシセット ParkTool(パークツール)

    交換ブラシセット

    ParkTool(パークツール)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    CM-25用の交換ブラシ、スポンジセットです。
  • DXホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXホームメカニックリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    プロショップ向けのクランプシステムを採用した、ホームメカニック向けリペアスタンド。 剛性に優れた4本足で安定した作業が可能。
  • コンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)

    コンビネーションレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    スパナ×メガネのコンビネーションレンチセット。 樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
  • マルチツール ParkTool(パークツール)

    マルチツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    63日以内出荷
  • ショップインフレーター ParkTool(パークツール)

    ショップインフレーター

    ParkTool(パークツール)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
    付属品ユニバーサルタイププラグ接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)最大圧縮圧(kPa)1100適合タイヤバルブ米式、仏式
  • スタビーヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)

    スタビーヘックスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    狭い所にも入りやすい首下ショートタイプの六角レンチセット。 全てのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
    付属品レンチホルダーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
  • ハブベアリングプレスセット ParkTool(パークツール)

    ハブベアリングプレスセット

    ParkTool(パークツール)
    56,980税込62,678
    1個
    翌日出荷
    ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。 内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。
  • アップグレードキット ParkTool(パークツール)

    アップグレードキット

    ParkTool(パークツール)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    お手持ちのDT-5をフラットマウントおよび新しいハブ幅やアクスル径に対応させるためのアップグレードキット。
    セット内容伸縮自在式アクスルアダプター 4種類、フラットマウント用アライメントアダプター 2個、フロント12mmスルーアクスル用スリーブ 1本
  • ダイヤルゲージ ParkTool(パークツール)

    ダイヤルゲージ

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    より正確にDT-3へ取り付けて使用できるダイヤルゲージ。 ダイヤルゲージにより、わずかな歪みの計測が数値化されます。
  • キーチェーンボトルオープナー ParkTool(パークツール)

    キーチェーンボトルオープナー

    ParkTool(パークツール)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    10mmのレンチを備えたキーチェーンタイプの小型栓抜き。
  • ワンキーリリースキャップツール ParkTool(パークツール)

    ワンキーリリースキャップツール

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    16mmの六角穴に対応したワンキーリリースキャップツール。 8mmのヘックスレンチに対応。
  • 下地剤 ParkTool(パークツール)

    下地剤

    ParkTool(パークツール)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    TLR-1/2およびRC-1の使用前に塗布することで表面を整え、最大限の性能を発揮させます。
    アズワン品番64-5104-32
  • スポークレンチ(カンパニョーロ用) ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ(カンパニョーロ用)

    ParkTool(パークツール)
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
    適合5.5mm、6.0mm
  • パークツールスポーク ParkTool(パークツール)

    パークツールスポーク

    ParkTool(パークツール)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    スプーンとフォークのコラボレーション、それがスポーク。パークツールが送るユニークなキッチンツールです。
  • パイントグラス ParkTool(パークツール)

    パイントグラス

    ParkTool(パークツール)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    鮮やかなパークツールロゴの入ったグラス。あなたの乾杯とともに。
    品名・タイプショットグラス
  • アジャスタブルクラウンレースプーラー ParkTool(パークツール)

    アジャスタブルクラウンレースプーラー

    ParkTool(パークツール)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    フォークコラムに圧入されているクラウンレース(下玉押し)を取り外す専用工具。 独立した3本のブレードでクラウンレースを保持し、確実にクラウンレースを引き抜きます。
    適合外径(Φmm)64適合サイズ(mm)(フォークコラム長)430適合サイズ(フォークコラム)1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
  • クラッチレンチ ParkTool(パークツール)

    クラッチレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    シマノのMTB系コンポーネンツのディレーラーに採用されている「シマノ・シャドー・ディレーラープラス」のクラッチ部分の強度を調整するためのレンチ。 薄型の金属性プレートに5.5mmと3mmの口部を持ち、作業しやすい仕様になっています。
    全長(mm)70口幅(mm)5.5×3
  • プレスフィット30用リーマ/アタッチメント ParkTool(パークツール)

    プレスフィット30用リーマ/アタッチメント

    ParkTool(パークツール)
    49,980税込54,978
    1個
    63日以内出荷
  • BB30用リーマ/アタッチメント ParkTool(パークツール)

    BB30用リーマ/アタッチメント

    ParkTool(パークツール)
    50,980税込56,078
    1個
    63日以内出荷
  • ディスクマウントフェイシングツール ParkTool(パークツール)

    ディスクマウントフェイシングツール

    ParkTool(パークツール)
    92,980税込102,278
    1セット
    翌日出荷
    インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。 安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。 近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。 インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
  • ペダルレンチヘッド ParkTool(パークツール)

    ペダルレンチヘッド

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
    差込角(mm)9.5(3/8sq.)板厚(mm)5
  • アクスル/スピンドルバイス ParkTool(パークツール)

    アクスル/スピンドルバイス

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ペダルやハブなど、ネジ山や丸軸を保持するためのバイスアダプター。 対象となる軸に合わせ、溝が追加され、FRシリーズやBBTシリーズなど25.4mm(1インチ)の六角軸保持にも便利な溝も設けられました。 ネジ山を傷つけにくいアルミ製。
    適合サイズ軸(5/9/10/12/14/20/25/30/36mm)/六角軸(1インチ)適合バイス幅(mm)75以上
  • スナップリングプライヤー ParkTool(パークツール)

    スナップリングプライヤー

    ParkTool(パークツール)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。 ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
  • スーパーオーバーサイズバイシクル  フック ParkTool(パークツール)

    スーパーオーバーサイズバイシクル フック

    ParkTool(パークツール)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
    ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)125
  • メンテナンスマット ParkTool(パークツール)

    メンテナンスマット

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    卓上用の樹脂製作業用マット。 メンテナンス中のパーツを傷つけにくく、スモールパーツなどを置いておくパーツポケットも付いており、ディレーラーやSTIレバーなどのメンテナンスに便利です。 耐油性にも優れ、油圧ブレーキなどのメンテナンスにも対応。
    材質pvc厚さ(mm)6寸法(mm)340×240
  • DXウォールマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXウォールマウントリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    支柱や柱に簡単に取り付けできるように設計された、垂直面に固定するリペアスタンド。 クランプ径の無段階調整機能を持ったクランプです。
  • スポークレンチ #14/15 ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ #14/15

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    市場で最も多い、3つのサイズをカバーしたスポークレンチ。
    材質-寸法-二面幅(mm)3.2/3.3/3.4(#14/15用)
  • スルーアクスル用アタッチメント ParkTool(パークツール)

    スルーアクスル用アタッチメント

    ParkTool(パークツール)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    Φ20mm、Φ15mmのスルーアクスルハブ(フロント)用オプション。
    適合PRS-20/21/23LB