8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ParkTool(パークツール)アクセサリーカラー
#106ワークトレイを従来のPCS-1/4/9に取り付けるためのアタッチメント。 このアタッチメントを使用してPTH-1 ペーパータオルホルダーを取り付けることもできます。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)アクセサリーカラー
従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。
適合PRS-20/21
1個
2,198 税込2,418
63日以内出荷

ParkTool(パークツール)アクセサリーカラー
PCS-9.2 / PCS-10.2に#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーを取り付けるためのカラー。PCS-10.2は標準付属のカラーと入れ替えて使用できます。
適合機種PCS-9.2,PCS-10.2 アズワン品番64-5104-04
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)ショップインフレーター
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100 付属品ユニバーサルタイププラグ 接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ) 適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)ホームリペアスタンド
ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。 クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。 ■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
仕上パウダーコート(青) クランプ径(Φmm)適応:22~76 可動範囲(°)クランプ:360 耐荷重(kg)クランプ:36 クランプ幅(mm)70 クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450 質量(kg)7.2 アズワン品番64-9603-50 別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

PB-1 ポータブルワークベンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ポータブルワークベンチ
折りたため、移動や保管が容易なポータブルワークベンチ。91.5×58.5cmの作業スペースには工具やペーパータオル、ケミカル類が収まる形状となっており、PTH-1などのリペアスタンド用のアクセサリーが取り付け可能です。 重い工具などを乗せても十分支える材質を使用。 限られたショップスペースでの作業台の設置や野外でのイベントなどに最適です。
組立寸法(mm)915×585×825 折りたたみ寸法(mm)1080×585×180
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。 耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。 ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ ■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青) クランプ径(Φmm)適応:22~76 可動範囲(°)クランプ:360 耐荷重(kg)クランプ:36 クランプ幅(mm)70 クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450 質量(kg)7.2 アズワン品番64-9603-49 別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

JH-4 ウォールマウントブリードキットホルダー ParkTool(パークツール) 動画あり
JH-4は、ペグボードなどに取り付けて、Parktoolの油圧ブレーキブリーディングキットを整理・収納できるマウントです。ブリードブロックやホース、シリンジ、その他アクセサリーをスッキリと収納できるメインホルダーと、ホースに残ったオイルを受け止めるドリップトレイを入組み。液垂れによる汚れを気にすることなく作業できます。ミネラルオイル用とDOTオイル用を区別するためのステッカーを付属。粉体塗装が施されたスチール製のボディは耐久性に優れ、長年にわたり使用することができます。JH-4を使えば、作業効率が向上し、常に整理整頓された作業環境を保つことができます。
仕様取り付け穴間の距離:304.8mm、152.4mm(メインホルダー)/152.4mm(ドリップトレイ) 適合機種BKD-1.2、BKM-1.2 寸法(mm)406×42×60 (メインホルダー)、248×47×76 (ドリップトレイ)
1個
4,898 税込5,388
61日以内出荷