「自転車 チェーン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抜群の洗浄力を持つ自転車チェーン用洗浄液。
大豆ベースの生物分解性溶液を使ったバイオチェーンブライトは、チェーンに付着した余分なグリースや汚れを素早く、強力に落します。
1本(472mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
3点でチェーンの伸びを測定するチェーンチェッカー5~12speedのチェーンに対応し、0.5%、0.75%の伸びを簡単にチェックできます。本体は精度の高いレーザーカット仕様。測定値:伸び0.5 / 0.75%
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。
カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。
適合シングル用、5~12speed用
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。
ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。
使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
全長(mm)約170
対応シマノ8/9/10段
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
携帯に便利なチェーンツール。
精密なネジ加工、特長あるV形ハンドルは、ドライバーの軸などを通して、ハンドルを延長し、力を入れやすくしてあります。
ルーズニング機構搭載。
9/10段変速タイプにも使えます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。
サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。
付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)
適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
プロショップ向けチェーンクリーナー。
本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。
チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。
ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用
全長(cm)38
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
5~12speed対応のスプロケットリムーバー。グリップエンドには、FR・BBTシリーズに対応した25.4mm(1")サイズのボックスレンチを設けました。 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
用途シングルスピード用
ベルトドライブ用スプロケットの取り外しに便利なツールです。スプロケットをしっかりと固定することができるため、ナットやロックリングを簡単に取り外すことができます。また、BDT-1は主要メーカーのほとんどのベルトドライブ用スプロケットに対応しています。
1個
¥5,998
税込¥6,598
61日以内出荷
GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。
人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。
アズワン品番64-9603-47
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スプロケットリムーバーとペダルレンチを組み合わせた工具です。 ペダルレンチ(15mm)/ スプロケットリムーバー 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用 全長:27.3cm
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。
用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。
容量(mL)118
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。
ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。
フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合機種CT-6C/MTB-1
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。
先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。
固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プライヤータイプのカセットスプロケット押さえ。
回転方向に関わらずスプロケットを挟み込むだけで保持ができ、スピーディーな作業を可能にします。
対応9~24T/5~12speedのカセット
全長(cm)35
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
ボルト、ナット、ワッシャーのセット
適合機種CSH-1
アズワン品番65-2348-94
1個
¥999
税込¥1,099
63日以内出荷
適合機種CT-4,CT-4.2,CT-4.3,CT-11
アズワン品番64-5104-23
1個
¥169
税込¥186
63日以内出荷
適合機種CT-4,CT-4.2,CT-4.3,CT-11
アズワン品番64-5104-21
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
プロメカニック向け精密ヘックスドライバー人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
適合機種CT-4,CT-4.2,CT-4.3,CT-11
アズワン品番64-5104-22
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
セット内容替ピン×4本、ベアリング球×1個
適合本体CT-4 / 4.2 / 4.3 / 11用
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
CM-25用の交換ブラシ、スポンジセットです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ。
適度なカーブの付いたギザ状の刃は、ギアの間に深く詰まった泥を確実にかき出し、ナイロンブラシはディレーラーやチェーンなどの汚れを落とします。
樹脂製で、自転車に傷をつけることなく、持ち運びに便利なハンディサイズで、携帯にも便利です。
全長(mm)約200
ブラシ長(mm)20~28
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。
チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール
寸法(mm)90×40×25
質量(g)180
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。
クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
ピン径(Φmm)5
爪数12
先端外径(Φmm)23.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。
付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm)
外径(Φmm)23.5(工具先端)
爪数12
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
Bosch Gen.2 e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具です。
Active Line(20歯未満のチェーンリング)、Performance LineおよびPerformance Line CXモデルに対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
外径(Φmm)50
ノッチ数8
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
アズワン品番64-8086-22
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。
シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
ノッチ数16
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-25
1個
¥3,588
税込¥3,947
3日以内出荷
ドライブトレインの手の届かない部分の清掃用ブラシ。
長く硬いナイロンブラシは間隔の狭い、最新のカセットスプロケットのギアの奥まで届きます。
反対側の薄く仕上げた曲線の刃はディレーラープーリーなどの頑固な汚れを落とします。
アズワン品番64-9603-48
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。
溝数12
全長(cm)25
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
このJH-2には9つの穴があり、パークツールのグリース、チェーンルブ、グリースガン、コンパウンド等をそれぞれ収納できます。
スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。
長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なルブリカントホルダー。
寸法(mm)457×145×116
質量(kg)1.2
穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):305
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ