絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)
- モノタロウ(1)
- BIKEHAND(7)
- CAPTAIN STAG(1)
- E-tool(1)
- FOGLIA(1)
- grunge(グランジ)(3)
- Ice Toolz(2)
- KTC(2)
- NOGUCHI(3)
- READY GO(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TOP(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- ホーザン(2)
- 三ヶ島製作所(1)
特価

プロフェッショナルペダルレンチ
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。厚さ(mm)(口部)4.8寸法(mm)(口部)15全長(mm)400
ペダルレンチ
ParkTool(パークツール)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。 15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。厚さ(mm)(口部)4.8全長(mm)315寸法(口部)15mm・9/16インチ
クロウフット
ParkTool(パークツール)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。 差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。寸法(mm)口部:36差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番64-8086-34
スプロケットリムーバー/ペダルレンチ
ParkTool(パークツール)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷スプロケットリムーバーとペダルレンチを組み合わせた工具です。 ペダルレンチ(15mm)/ スプロケットリムーバー 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用 全長:27.3cm
ペダルレンチヘッド
ParkTool(パークツール)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。差込角(mm)9.5(3/8sq.)板厚(mm)5
ペダルタップ
ParkTool(パークツール)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。仕様右、左用のセット全長(mm)-質量(g)-
ホームメカニックペダルレンチ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。 工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。厚さ(mm)(口部)3.2寸法(mm)(口部)15全長(mm)290
ダミーペダル
ParkTool(パークツール)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷新車の変速調整などでクランクを回すための簡易型ダミーペダル。 コーン状の先端をペダルの取り付け穴に挿入して使用します。 従来、仮のペダルを取り付けて行っていた作業が大幅に短縮することが可能になります。