「自転車 ペグ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
このJH-3は、3列の可動式ビットホルダーにより、差込角9.5mm角(3/8"sq用)のビット、ソケットなどの工具を整理して収納できます。
最後部には切欠きがあり、トルクレンチやドライバー、ラチェットレンチなどを便利に収納できます。
スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。
長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なソケット・ビットホルダー。
寸法(mm)356×148×158
質量(kg)1.5
穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):254
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
このJH-2には9つの穴があり、パークツールのグリース、チェーンルブ、グリースガン、コンパウンド等をそれぞれ収納できます。
スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。
長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なルブリカントホルダー。
寸法(mm)457×145×116
質量(kg)1.2
穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):305
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THT-1(スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。
仕様取付穴間の距離:152mm
適合機種THT-1
1個
¥5,898
税込¥6,488
61日以内出荷
ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THH-1(スライディングTハンドルヘックスレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。
仕様取付穴間の距離:152mm
適合機種THH-1
1個
¥5,898
税込¥6,488
61日以内出荷
JH-4は、ペグボードなどに取り付けて、Parktoolの油圧ブレーキブリーディングキットを整理・収納できるマウントです。ブリードブロックやホース、シリンジ、その他アクセサリーをスッキリと収納できるメインホルダーと、ホースに残ったオイルを受け止めるドリップトレイを入組み。液垂れによる汚れを気にすることなく作業できます。ミネラルオイル用とDOTオイル用を区別するためのステッカーを付属。粉体塗装が施されたスチール製のボディは耐久性に優れ、長年にわたり使用することができます。JH-4を使えば、作業効率が向上し、常に整理整頓された作業環境を保つことができます。
仕様取り付け穴間の距離:304.8mm、152.4mm(メインホルダー)/152.4mm(ドリップトレイ)
適合機種BKD-1.2、BKM-1.2
寸法(mm)406×42×60 (メインホルダー)、248×47×76 (ドリップトレイ)
1個
¥4,898
税込¥5,388
61日以内出荷
関連キーワード