MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。
六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。
折りたたみ寸法(mm)79×45×20
質量(g)195
サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー
アズワン品番65-0562-62
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
機動性と安定性を追求した折りたたみ式のリペアスタンド。
従来より軽量化を図り、折りたたみも簡単に素早く行え、機動性を向上。
新型のマイクロアジャスト式クランプを採用し、クランプ圧の微調整が行いやすくなり、今までつかめなかったシートポストの長さにも対応するようクランプ幅も70mmと短くなりました。
またサドルを掛けるだけの軽作業でも傷つきにくい樹脂製カバーを施し、ショップユースからイベントなど移動が多いメカニックにも最適なリペアスタンドです。
質量(kg)6
クランプ(最大高さ)1524cm(クランプ圧調整)無段階式
クランプ幅(mm)70
収納ケースBAG-15(別売)
クランプ径(Φmm)23~76(7/8インチ~3インチ)エアロフレーム対応
折りたたみ寸法(mm)(全長)1200
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。
クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。
■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
仕上パウダーコート(青)
クランプ径(Φmm)適応:22~76
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:36
クランプ幅(mm)70
クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450
質量(kg)7.2
アズワン品番64-9603-50
別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。
耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ
■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)
クランプ径(Φmm)適応:22~76
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:36
クランプ幅(mm)70
クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450
質量(kg)7.2
アズワン品番64-9603-49
別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。
特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。
数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。
クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。
移動や保管に便利な折りたたみ式。
360°の水平回転が可能
質量(kg)5.67
調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。
MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。
TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。
さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。
このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。
コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。
仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。
寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40
サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。
質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
折りたため、移動や保管が容易なポータブルワークベンチ。91.5×58.5cmの作業スペースには工具やペーパータオル、ケミカル類が収まる形状となっており、PTH-1などのリペアスタンド用のアクセサリーが取り付け可能です。
重い工具などを乗せても十分支える材質を使用。
限られたショップスペースでの作業台の設置や野外でのイベントなどに最適です。
組立寸法(mm)915×585×825
折りたたみ寸法(mm)1080×585×180
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
関連キーワード