5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクマウントフェイシングツール ParkTool(パークツール) 動画あり
インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。 安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。 近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。 インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ツールキャリア
MTB-5とTPT-1の2つをしっかり固定できるように設計されたツールホルダー。 ほとんどの自転車のフレームに取り付けが可能であり、ストラップでの固定も可能です。
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

ParkTool(パークツール)ビッグブルーブック
パークツール監修のメンテナンス本「ビッグブルーブック」の第4弾。 出先での応急修理からオーバーホールまで、様々な場面で必要なメンテナンス情報が多くのの写真とともに解説されています。 自転車のカテゴリーを問わず、メンテナンスに役立つ情報をわかりやすく解説しています。(※本書は英文のみとなります。)
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)マルチツール
樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。シングルバイクや内装式変速タイプの自転車に対応。15mmのレンチは、ナットで固定された車輪のメンテナンス対応します。
質量(g)131
1個
2,898 税込3,188
63日以内出荷

DH-1 ダミーハブ ParkTool(パークツール) 動画あり
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷