カテゴリ
- バイク部品(20)
絞り込み
ブランド
- KITACO
- ALBA(アルバ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(413)
- brembo(29)
- CKD(55)
- DAYTONA(デイトナ)(50)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
- GBRacing (ジービーレーシング)(12)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(106)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- omron(オムロン)(23)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- R&G RACING PRODUCTS(38)
- SIEMENS(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- ラムマウント(9)
- 東和制電工業(TOWA)(29)
- 東芝(46)
- ブランドをもっと見る
「v-4s」の検索結果

エキゾーストマフラーガスケット
KITACO(190件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2個)当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
ノンフェードブレーキシュー
KITACO(121件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
オイル交換フルSET K-PIT
KITACO(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FS-6 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001) オイルレベルゲージOリング:OS-1 カバーボルトOリング:OS-2 フィルターカバーOリング:OS-3 アドレスV125S CF4MA全車種 アドレスV125/-G CF4EA全車種 アドレスV125/-G CF46A全車種
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
スーパースロットルパイプ
KITACO(30件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から翌々日出荷純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。用途ノーマルスロットルホルダー専用
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2本)当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
ウエイトローラーSET
KITACO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(6個)当日出荷から6日以内出荷回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
スタンドスイッチキャンセラー
KITACO(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。適合車種アドレスV125S(CAIMA)・アドレス110(4スト車・CE47A)
オイルエレメント
KITACO(13件のレビュー)¥689税込¥7581個3日以内出荷から6日以内出荷オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
ピストンKIT(60/3R)ライト
KITACO¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷LIGHTボアアップKITの補修用ピストンKITです。 ○メーカー製LIGHTボアアップKIT補修パーツ アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46Aモデルは使用不可
ショックアブソーバー(2人乗り対応)
KITACO(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から6日以内出荷メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。仕様オイルダンパー採用、二人乗り対応調整方法(プリロード)無段階
ハイスピードプーリーKIT タイプX
KITACO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!主な適合車種アドレスV125S CF4MA全車種、アドレスV125/-G CF46A全車種、アドレスV125/-G CF4EA全車種
アルミドレンボルトSET
KITACO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット欠品中このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。 通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。 さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。 又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 ○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。適合キタコ補修部品寸法M10×17mm×ピッチ1.25ピッチ(mm)1.25ねじ長さ(mm)17ねじの呼びM10主な適合車種アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種
DLCプーリーボス
KITACO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から5日以内出荷耐摩擦性、耐凝着性、耐摩耗性、低攻撃性、表面硬度アップと、あらゆる面で優れ、ノーマルと交換するだけでウルトラローフリクション化を実現します。また、固体潤滑剤効果を併せ持っていますので、万が一の潤滑不足にも安心です。 特殊処理DLC(ダイヤモンド ライク カーボン) ダイヤモンドと似た物性を持つカーボン膜のことで、次世代コーティング膜として注目されています。 F1やMOTO-GPマシンのカムシャフト、ロッカーアームシャフト、ピストン等に採用され、高回転時の抵抗が他のコーティング膜に比べ大きく低減されます。
I-MAP(インジェクションコントロールユニット)
KITACO¥23,980税込¥26,3781個欠品中燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。 オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。 ※装着には配線加工が必要です。 アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46A/CF4EAモデルは使用不可