カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(76)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(339)
- SMC(78)
- エスコ(47)
- IDEC(和泉電気)(44)
- BOURNS(28)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 三菱ふそう(19)
- 水本機械製作所(18)
- ホンダ(13)
- 三木プーリ(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- ミツビシ(12)
- 京セラ(11)
- 三ツ星ベルト(11)
- ニッサン(11)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m-a14」の検索結果

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から37日以内出荷形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台ほか当日出荷から9日以内出荷仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
SCS14A小型空圧ボール弁 レデューストボア・グランド構造・複作動 C-UTGEシリーズ
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷RoHS指令相当品/グランド構造仕様【操作機】C型(複作動)材質(本体)SCS14A(CF8M)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)316SS使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製 ゲート Bシリーズ
KITZ(キッツ)¥63,980~税込¥70,378~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 10K フランジ形,内ねじ 仕切弁規格面間 : JIS B2011、管接続 : JIS B2220 10K材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥74,980~税込¥82,478~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格管接続 : JIS B2316 (2)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス600
KITZ(キッツ)¥179,800~税込¥197,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥239,800~税込¥263,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 フランジ形 スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 ゲートバルブ クラス300 Aシリーズ
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~1個61日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス150
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~1個61日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス150
KITZ(キッツ)¥95,980~税込¥105,578~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個61日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス600
KITZ(キッツ)¥209,800~税込¥230,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 ゲートバルブ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 仕切弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 ゲート Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,外ねじ 仕切弁、B16.34 クラス 300規格面間 : JPI-7S-36 (2)、管接続 : JIS B2316 (4)、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
ステンレス製 タンクボール
KITZ(キッツ)¥259,800~税込¥285,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボア形, タンクボール弁規格管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個61日以内出荷材質(本体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300