形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
網目1.1×4メッシュ
形状角形
形状角形
材質鉄
柄長さ(mm)280
網目1.1×4メッシュ
形状角形
材質18-8ステンレス
質量(g)610
外寸(mm)カゴ:210×150×H150
柄長さ(mm)280
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状丸形
材質18-8ステンレス
質量(g)492
外寸(mm)カゴ:Φ170×H150
柄長さ(mm)280
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
形状角形
寸法(mm)98×290×H70
質量(g)162
EBM品番8491290
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
油量(L)8
消費電力(kW)1.4
付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1
寸法(mm)(油槽)226×394×150
質量(kg)8
電源単相100V
コード長さ(m)2
安全装置ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)0~210
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195
EBM品番6967210
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
外寸(mm)上203×下83×H228
材質スチール
寸法(mm)240×330×H100
網目30メッシュ
EBM品番7231000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
頑固な油汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。フォーム状なので液だれが少ない。
仕様アルカリ性
成分水酸化カリウム、増粘剤
EBM品番7476200
1個(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ、焦げ付きの除去
仕様アルカリ性
使用の目安原液を直接スプレーして15分程放置
EBM品番4290820
1個(20kg)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質本体、キャスター:ナイロン66GS、把手部:ステンレス製
容量(L)30
外寸(mm)275×550×H335
耐熱温度(℃)265
EBM品番5622500
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
持ち手が木柄なので持ちやすく、かき揚げを乗せる皿部分はフッ素コートで滑りが良いので身離れしやすく使いやすいです。
用途フライヤー内でかき揚げを簡単に揚げる事が出来ます
直径(Φmm)122
種別1連
材質18-8ステンレス、木柄、フッ素加工
タイプ穴なし
全高(mm)335
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ除去。使用面の温度50℃がもっとも効果的。ゴム手袋と保護メガネを必ずご使用してください。
仕様アルカリ性
容量(L)3.78
使用の目安原液を1~2回スプレー
EBM品番4357900
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
関連キーワード