「bm」の検索結果
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タオル・シーツなどの運搬に便利です。折りたたみ式。袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。
材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%
積載荷重(kg)250
キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)
離乳食が食器の中でカンタンにできます。すりつぶしマッシャーとして
寸法(mm)144
EBM品番252720
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
材質PVC
寸法(mm)609×82
EBM品番7691000
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寸法(mm)Φ100×H27
EBM品番1277600
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
容量(L)0.4(蓄冷材使用時0.25)
材質本体、蓋:18-8、内蓋:シリコン
外寸(mm)本体:Φ112×H86、蓋:Φ125
板厚(mm)0.4
材質PVC
寸法(mm)450×300
EBM品番7690900
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ダブルカッターでハンドルを前後に90°回転させるだけで外皮を傷めずに中身だけがキレイにくり抜けます。透明カバーでよく見えるのでカット状態が一目瞭然です。ステンレスバット・ホース付
材質ステンレス
寸法(mm)330×510×H190
質量(kg)7
材質PET樹脂
耐熱温度(℃)60
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質ポリスチレン
寸法(mm)Φ77×H19
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃
成分電解アルカリ水100%
使用の目安原液
材質PET樹脂
耐熱温度(℃)60
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質ポリスチレン
寸法(mm)Φ82×H19
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)28
耐荷重(kg)2
全長(mm)240
種別全長240
EBM品番5582130
1セット(10膳)
¥279
税込¥307
当日出荷
用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。
材質18-8 ステンレス
仕様アルミカップ
寸法(mm)Φ38×H15
燃焼時間(時間)約4
EBM品番3840710
1セット(125個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.09
材質蓋、本体:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)-30~60
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質OPS
耐熱温度(℃)80
材質綿・ビニールコーティング加工
材質ブリキ
品名・タイプデコ型
こんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥219
税込¥241
排水口の奥の汚れを綺麗にかき出します。
材質ハンドル・毛=ポリプロピレン
全長(mm)320
ブラシ寸法(mm)90×20
EBM品番3344820
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
材質抗菌ポリプロピレン
外寸(mm)125×300×H105
内寸(mm)110×230×H88
材質真鍮(クロームメッキ)
ワンタッチで腰にフィット。着脱が簡単で、肩への負担感もありません。胸あてを折り返すと腰下前掛になります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニール加工)、硬鋼線(ウエストバンド部)
寸法(mm)900×1150
質量(g)540
材質ポリエチレン
カフェなどで大人気。ニーズに合わせたコーディネイトを
長さ(mm)210
直径(Φmm)6
外装あり
入数(個)500
商品タイプストレートストロー
色(取っ手)ホワイト
トレイ表面に細かい凹凸加工を施してあるのでお皿等が滑りにくく便利です。
材質ABS樹脂
内寸(mm)42×60
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質バージンパルプ100%、内面=ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)260
外寸(mm)Φ79×H93
EBM品番7460900
1セット(50個)
¥899
税込¥989
欠品中
検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。最寄の保健所等で、ご確認下さい。
材質ポリスチレン
ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質テトロン
耐熱温度(℃)240
仕様蓋:ツイスト式
寸法(mm)口部:Φ63
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ