付属品カートリッジボンベ2本付(1.2mカチットホース付)
種別ボンベ2本付
高さ(mm)275
外形寸法(mm)250×110
EBM品番1100800
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×490×115
使用範囲最大42cmまで
外寸(mm)540×740×170
使用範囲最大40cmまで
外寸(mm)440×670×160
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×500×120
使用範囲最大36cmまで
外寸(mm)330×410×130
口数3
接続口径(Φmm)9.5
使用範囲最大40cmまで
外寸(mm)440×670×160
寸法(mm)330×520×130
使用範囲最大33cmまで
バーナー数2重
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×500×120
バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
仕様採酒口:5ウェイ
電源(V)100
消費電力(W)150
温度範囲(℃)30~93可変
能力120本/6分間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910
水槽容量(L)24
品名・タイプ酒燗器
ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×490×115
ガスの種類LP
使用範囲最大42cmまで
外寸(mm)540×740×170
口数3
接続口径(Φmm)9.5
ガス消費量(kW)19.18
EBM品番1115810
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
使用範囲最大26cmまで
外寸(mm)270×410×105
口数3
接続口径(Φmm)9.5
ガス消費量(kW)3.95
仕様ジェットバーナー使用
接続口径(Φmm)ゴム管3分口(Φ9.5)
使用範囲最大36cmまで
外寸(mm)330×510×130
使用範囲最大42cmまで
外寸(mm)450×685×185
使用範囲最大42cmまで
外寸(mm)450×685×185
口数3
接続口径(Φmm)9.5
使用範囲最大36cmまで
外寸(mm)330×510×130
口数3
接続口径(Φmm)9.5
使用範囲最大36cmまで
外寸(mm)330×517×130
口数3
接続口径(Φmm)9.5
付属品串受金具
幅(mm)(串受)120
接続口径(Φmm)9.5(3分)
関連キーワード