絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
357件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パセラコンパクト Panaracer(パナレーサー)パセラコンパクトPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。
タイヤ NewStandard Panaracer(パナレーサー)タイヤ NewStandardPanaracer(パナレーサー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ通勤・通学・お買物にオススメ。
トレッド:黒入数1本推奨内圧(kPa)300サイド
ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラスPanaracer(パナレーサー)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
黒+シルバー反射テープ
AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLRPanaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
オールロードタイヤのフラッグシップモデル究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
バルブ変換アダプタ 米式→英式 Panaracer(パナレーサー)バルブ変換アダプタ 米式→英式Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
199税込219
1個
8日以内出荷
米式チューブバルブを英式へ変換するアダプタ
適合タイヤバルブ米式
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻Panaracer(パナレーサー)
3,498税込3,848
1ペア
4日以内出荷
幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)
セット内容タイヤ×2、チューブ×2(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1ペア
4日以内出荷
スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)高圧対応携帯ミニワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金フレーム取付ブラケット付属高圧対応ゲージ付高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式寸法(cm)収納時:19シルバー
AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)AGILEST LIGHT(アジリストライト)Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
パセラ アイボリー 1本巻き Panaracer(パナレーサー)パセラ アイボリー 1本巻きPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
パセラ アイボリー
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)アルミ製携帯ミニワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37適合タイヤバルブ米式、仏式
VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)VCT-2 バルブコアツールPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
8日以内出荷
2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムピンク
RiBMo(リブモ) Panaracer(パナレーサー)RiBMo(リブモ)Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド黒/黒
ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)ツーキニストPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTexビードスチール
電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド) Panaracer(パナレーサー)電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド)Panaracer(パナレーサー)(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1ペアほか
4日以内出荷
転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。 ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。 もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。 タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。
タイプW/Oセット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本材質(ビード)スチールブラックバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
ハイロード Panaracer(パナレーサー)ハイロードPanaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。
サイズH/E 26×1.50タイプH/EETRTO規格39-559仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)39黒トレッドパターンスリックビード径559推奨内圧(kPa)270~590
BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏 Panaracer(パナレーサー)BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏Panaracer(パナレーサー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)バルブ米/仏
サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)サイクルチューブPanaracer(パナレーサー)
719税込791
1本
4日以内出荷
タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break ThroughPanaracer(パナレーサー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤトレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLRPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622
F730-GK-D2 GRAVELKING 700×30C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F730-GK-D2 GRAVELKING 700×30C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)320推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F726-GK-B2 GRAVELKING 700×26C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F726-GK-B2 GRAVELKING 700×26C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×26C質量(g)250推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格26-622
F730-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×30C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)F730-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×30C TLR アンバーPanaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×30C質量(g)310推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1000mL)
当日出荷
乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
BTS-120EX シールスマートEX 120ml入ボトルシーラント剤 ホース付 Panaracer(パナレーサー)BTS-120EX シールスマートEX 120ml入ボトルシーラント剤 ホース付Panaracer(パナレーサー)
769税込846
1本(120mL)
4日以内出荷
AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)AGILEST FASTPanaracer(パナレーサー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
耐パンクベルト・AGILE-F BELTケーシング・AGILE-F CASINGコンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUNDELECTRON BEAM(電子線照射)パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデルタイヤタイプ:クリンチャー
サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)アルミ製携帯ミニワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
小型で軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。 メーカー製ポンプで最軽量の85g。収納時の長さは170mm。無理な力でバルブを損傷しないよう伸長式のホースを採用しています。
その他ワンタッチ口金/伸長式ホース付属品フレーム取付用ブラケット材質アルミ圧力充填圧上限(kPa):800適合バルブタイプ米・仏
Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。
(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー) Panaracer(パナレーサー)AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー)Panaracer(パナレーサー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
寸法(mm)P700×25
Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ) Panaracer(パナレーサー)Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス) Panaracer(パナレーサー)電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス)Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化
推奨内圧(kPa)300
車いす用タイヤ ラピーデ プラス Panaracer(パナレーサー)車いす用タイヤ ラピーデ プラスPanaracer(パナレーサー)
5,598税込6,158
1本
8日以内出荷
サイズが豊富な車いす競技用チューブラータイヤ
携帯ワンタッチポンプ補修部品 シリンダー留めパッキン Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ補修部品 シリンダー留めパッキンPanaracer(パナレーサー)
74税込81
1個
8日以内出荷
携帯ワンタッチポンプ アフターパーツ
用途携帯ワンタッチポンプ補修部品 シリンダー留めパッキン
携帯ワンタッチポンプ補修部品 ブラケット Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ補修部品 ブラケットPanaracer(パナレーサー)
199税込219
1個
8日以内出荷
携帯ワンタッチポンプ アフターパーツ
用途携帯ワンタッチポンプ補修部品 ブラケット
携帯ワンタッチポンプ補修部品 口金コア Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ補修部品 口金コアPanaracer(パナレーサー)
269税込296
1個
8日以内出荷
携帯ワンタッチポンプ アフターパーツ
用途携帯ワンタッチポンプ補修部品 口金コア
02ワンタッチポンプ補修用口金コア Panaracer(パナレーサー)02ワンタッチポンプ補修用口金コアPanaracer(パナレーサー)
339税込373
1個
欠品中
タイヤゲージ 仏式 Panaracer(パナレーサー)タイヤゲージ 仏式Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仏式バルブ専用アナログタイヤゲージ
仕様空気圧調整機能付き
クリーンオイル Panaracer(パナレーサー)クリーンオイルPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷
高いサビ止め性能と潤滑性能を持つ高品質オイル。サビ止め性能はJIS K 2246潤滑試験において最も過酷な600時間まったくサビが発生しないA級合格の性能。
容量(mL)100