絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,675)
- 星工業(501)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(440)
- CAPTAIN STAG(436)
- アサヒサイクル(406)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(294)
- RIDEA(253)
- Panasonic(パナソニック)(242)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(237)
- OGK技研(231)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- Kawasumi(川住製作所)(179)
- DIA-COMPE(175)
- ブランドをもっと見る

楽々ポンプ
Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
ポリライトリムテープ
Panaracer(パナレーサー)(62件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2本)当日出荷から8日以内出荷ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。用途英式バルブ用色ブラック
タイヤレバー
Panaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3本組)当日出荷タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。全長(mm)約115質量(g)約40
ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
アーバン スーパーチューブ
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
R-AIR
Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
バルブ変換アダプター
Panaracer(パナレーサー)(49件のレビュー)¥659税込¥7251セット(2個)当日出荷英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。アズワン品番64-9554-97
PASELA(パセラ)
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340色シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
ロイヤルロードプラス
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き色黒
スーパーチューブ
Panaracer(パナレーサー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から4日以内出荷中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。仕様Gバルブ、ポリ袋入り厚さ(mm)1.2
イージーパッチ
Panaracer(パナレーサー)(39件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷接着剤不要のパンク修理パッチ。セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケースアズワン品番64-9557-68
樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応アズワン品番64-9599-27
TPUチューブ パープルライト
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
タイヤチューブセット ロイヤルロード
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット5日以内出荷幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。セット内容タイヤ×2、チューブ×2
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。最大圧力(kPa)800材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37適合タイヤバルブ米式、仏式
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ適合タイヤバルブ英・米・仏付属品英式バルブクリップ材質樹脂色黒ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
エアチェックアダプター(キャップゲージ付)
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)欠品中英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。適合タイヤバルブ米式
Pana Cement (リムセメント)
Panaracer(パナレーサー)(21件のレビュー)¥589税込¥6481本(33g)当日出荷合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。 耐熱、速乾タイプ。用途自転車用チューブラータイヤに
ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き付属品米式バルブアダプター色シルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
RiBMo(リブモ)
Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から8日以内出荷新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。材質(ビード)アラミド色黒/黒
CLOSER(クローザー)プラス
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
ハイロード
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。サイズH/E 26×1.50タイプH/EETRTO規格39-559仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)39色黒トレッドパターンスリックビード径559推奨内圧(kPa)270~590