22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panaracer(パナレーサー)AGILEST(アジリスト)
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST FAST
耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
サイズ700×25C 質量(g)230(平均値) 推奨内圧(kPa)最大980 ETRTO規格25-622
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR
オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズF700×25C ビード径622 質量(g)220 推奨内圧(kPa)MAX 800
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷

P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
寸法(mm)P700×25
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズF700×28C ビード径622 質量(g)250 推奨内圧(kPa)MAX 650
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ700×28C 質量(g)275 推奨内圧(kPa)MAX 650 ETRTO規格28-622
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST FAST
耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
サイズ700×28C 質量(g)250(平均値) 推奨内圧(kPa)最大750 ETRTO規格28-622
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)AGILEST(アジリスト)
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
質量(g)230 推奨内圧(kPa)MAX 700 ETRTO規格30-622
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズF700×30C ビード径622 質量(g)270 推奨内圧(kPa)MAX 600
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷

「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/スキン
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F16135-AG-AX AGILEST
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ。「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。ラウンド形状・新ETORTO規格を採用。高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現。レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
用途サイズ:16×1.35。ETRTO:35-349。重量:225g。推奨内圧:MAX 800kPa アンバーサイド
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F16135-AG-B AGILEST
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ。「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。ラウンド形状・新ETORTO規格を採用。高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現。レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
用途サイズ:16×1.35。ETRTO:35-349。重量:225g。推奨内圧:MAX 800kPa 黒サイド
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F730TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ700×30C 質量(g)295 推奨内圧(kPa)MAX 600 ETRTO規格30-622
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
黒/黒 サイズF700×30C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 700 ETRTO規格30-622
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ700×25C 質量(g)255 推奨内圧(kPa)MAX 800 ETRTO規格25-622
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
黒/黒 サイズF700×28C 質量(g)190 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格23-622
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷

「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/黒 サイズF700×32C 質量(g)310 推奨内圧(kPa)MAX 550 ETRTO規格32-622
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミド パターンマイクロファイル ケーシングBLX
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)