カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- BIG DAISHOWA(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「nbn8」の検索結果

スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)83
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)93
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)93
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)83
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93