カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(1)
  • スバル(199)
  • ODELIC(オーデリック)(197)
  • ホンダ(54)
  • SIEMENS(43)
  • CKD(30)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(30)
  • コイズミ照明(26)
  • SMC(25)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • 富士インパルス(24)
  • 三菱電機(23)
  • CHINO(チノー)(21)
  • エスコ(20)
  • RS PRO(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
  • ニッサン(15)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • セムコーポレーション(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-010」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
7,698税込8,468特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)埋込人感センサースイッチDAIKO(大光電機)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.2
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
8,198税込9,018
1台
当日出荷から4日以内出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
リモコンスイッチ DAIKO(大光電機)リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)DAIKO(大光電機)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/スイッチDAIKO(大光電機)
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDシステムライト DAIKO(大光電機)LEDシステムライトDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)10物質対応
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LED間接照明/調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明/調光DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
小型シーリング DAIKO(大光電機)小型シーリングDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)10物質対応演色性(Ra)93
LEDスポットライト LEDランプタイプ DAIKO(大光電機)LEDスポットライト LEDランプタイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75光色電球色RoHS指令(10物質対応)10物質対応調光の可否調光演色性(Ra)93
部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光DAIKO(大光電機)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用消費電力(W)5光源寿命20000時間容量(VA)10光色キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源白熱灯60W相当(E26)
LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライトDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)2700容量(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)10物質対応調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)83
グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.5取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)10物質対応演色性(Ra)93
ダウンライト/フィールプラス調色調光 DAIKO(大光電機)ダウンライト/フィールプラス調色調光DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
調光の可否調色調光(PWM調色調光)
LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から19日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)10演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/調光 拡散タイプDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(PWM調光)
トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
取付埋込専用径(Φmm)80埋め込み深さ(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)65
間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリスDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否
スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光DAIKO(大光電機)
11,900税込13,090
1台
5日以内出荷
消費電力(W)9取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)5000~2700演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/調光傾斜天井用SB形/調色・調光 DAIKO(大光電機)ダウンライト/調光傾斜天井用SB形/調色・調光DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
仕様白コーン、取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°~30°付属品拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)9定格寿命(時間)光源寿命50,000時間器具・セットセット品色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)80光源色昼白色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.7容量(VA)10取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)光束(Lm)610配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで付属品エリアマスク付属、拡散パネル付材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)高さ(mm)40径(Φmm)134電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)光源寿命50,000時間機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間器具・セットセット品点灯保持時間10秒・60秒・180秒色(本体)演色指数(Ra)83調光の可否
照明器具カテゴリ