曜日別特売

LED屋外スパイクライト

LED屋外スパイクライト - DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト - DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト - DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト - DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト - DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
容量(VA)
10
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DWP-42750Y 8230844582308445DWP-42750Y径Φ36 幅84 地上高190 埋込深1820.928.2141
¥32,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-42755Y 8231170882311708DWP-42755Y径Φ110 地上高550 埋込深1821.455275
¥42,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-42752Y 8231409782314097DWP-42752Y径Φ110 地上高205 埋込深182155275
¥36,000
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-42753Y 8231449982314499DWP-42753Y径Φ110 地上高205 埋込深182155275
¥36,000
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-42754Y 8231826182318261DWP-42754Y径Φ110 地上高550 埋込深1821.455275
¥42,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
DWP-42751Y 8232331982323319DWP-42751Y径Φ36 幅84 地上高190 埋込深1820.928.2141
¥32,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする