小型シーリング

小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)小型シーリング - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
取付
消費電力(W)
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308400DCL-38602WE径Φ260 高951カバー回転式8.4内蔵
¥16,800
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310229DCL-38602YE径Φ260 高951カバー回転式8.4内蔵
¥16,800
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311866DCL-39019WE径Φ175 高750.7カバー回転式8.4内蔵
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319006DCL-38270WF径Φ350 高1281.2カバー回転式17.6内蔵
¥33,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319417DCL-39019YE径Φ175 高750.7カバー回転式8.4内蔵
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320501DCL-39912YE径Φ422 高941.6カバー回転式17内蔵
¥34,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321140DCL-38270YF径Φ350 高1281.2カバー回転式17.6内蔵
¥33,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321885DCL-38930YG径Φ410 高2853カバー引掛式7.2付
¥56,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324055DCL-38604WE径Φ350 高951カバー回転式17内蔵
¥22,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325385DCL-38604YE径Φ350 高951カバー回転式17内蔵
¥22,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする