曜日別特売

LEDスポットライト LEDランプタイプ

LEDスポットライト LEDランプタイプ - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト LEDランプタイプ - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト LEDランプタイプ - DAIKO(大光電機)
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(VA)
定格光束(lm)
従来光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DSL-4897YWG 8230926782309267DSL-4897YWG幅190 長110 吊高660.910540白熱灯60W×2灯相当
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
DSL-4896YWG 8231228682312286DSL-4896YWG径Φ80 長110 吊高730.55270白熱灯60W相当
¥13,500
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
DSL-4895YWG 8231613682316136DSL-4895YWG径Φ80 長110 吊高790.45270白熱灯60W相当
¥13,500
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする