33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角右ねじれ コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングAlTiN シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ストレート
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
6,898 税込7,588
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
5,998 税込6,598
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
4,998 税込5,498
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
5,998 税込6,598
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
5,998 税込6,598
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
6,398 税込7,038
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
4,598 税込5,058
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
4,298 税込4,728
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
1本
25,980 税込28,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高性能アルミ合金加工用エンドミルです。アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。1分間に12立方インチの切りくず排出性能を備えた工作機械用に設計されています。新しい4枚刃不等分割構造、側面排出クーラント穴付きです。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率荒加工用。アルミ合金A5052A7075
1本
64,980 税込71,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
4,298 税込4,728
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

高性能仕様のエンドミルです。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金、銅合金ベリリウム銅C110、マンガン青銅、錫青銅、プラスチックポリカーボネートPVC、プラスチックグラスファイバーガラス充填
1本
32,980 税込36,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート
1本
4,498 税込4,948
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

高性能仕様のエンドミルです。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金、銅合金ベリリウム銅C110、マンガン青銅、錫青銅、プラスチックポリカーボネートPVC、プラスチックグラスファイバーガラス充填
1本
27,980 税込30,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角不等リード(右ねじれ) コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロング、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
41,980 税込46,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
45,980 税込50,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ストレート
1本
4,798 税込5,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ストレート
1本
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ウェルドン
1本
42,980 税込47,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ネガティブ(負) 刃数4 被削材高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ウェルドン クーラントJetStreamタイプ
1本
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ウェルドン
1本
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ウェルドン
1本
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を強化します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
1本
64,980 税込71,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連カテゴリ