PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種
材質PVDコーティング
仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
切刃長さ(mm)9.525
厚さT(mm)3.68
呈色黒赤色
構成MEGACOAT NANO
適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型
穴の形状円筒穴
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種
材質PVDコーティング
仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
切刃長さ(mm)9.525
厚さT(mm)3.68
呈色黒赤色
構成MEGACOAT
適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型
穴の形状円筒穴
適合チップ16ER...
スクリューSB-3.5TR(クランプスクリュー)
レンチSB-3.5TR LTW-15S
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工
材質PVDコーティング
仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
切刃長さ(mm)9.525
厚さT(mm)3.68
呈色黒赤色
構成MEGACOAT NANO
適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型
穴の形状円筒穴
関連キーワード