カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- モノタロウ(1)
- Hirschmann Test & Measurement(12)
- NEG(日電理化硝子)(17)
- RS PRO(21)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
- TKG(11)
- アイシス(17)
- アズワン(64)
- アーテック[学校教材・教育玩具](23)
- エスコ(32)
- コクゴ(5)
- コスモスビード(6)
- サンコー(三甲)(9)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(12)
- バーテック(8)
- ミトロイ(水戸工機)(11)
- 大泉合成(12)
- 日東工器(8)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ボールジョイント UTシリーズ PP樹脂製 ネジ3/8オス×1/8メス
いけうち¥1,398税込¥1,5381個当日出荷50°任意の方向に位置決め可能な自在継手です。用途配管施工後、正確に位置決めしたいときに。トラスコ品番199-8162材質ガラス繊維強化ポリプロピレン(FRPP)定格圧力(MPa)0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番UT 3/8Mx1/8F FRPP-IN噴霧量(L/min)0(0MPa時)ねじサイズR3/8
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥319税込¥3511個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型
いけうち(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ
いけうち¥219~税込¥241~1個当日出荷から15日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ
いけうち¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。標準操作圧力(MPa)0.05
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
ワンタッチ着脱コネクター INCO ネジ3/8オス×1/8メス
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷ノズルを取付けることでワンタッチ着脱可能にするコネクター簡単着脱でメンテナンス時間を短縮します。用途洗浄:洗浄機。トラスコ品番199-8643圧力0メーカー純正品番INCO 3/8Mx1/8F PP(FEPM)+PPS
ワンタッチ着脱コネクター INCO ネジ1/8オス×1/8メス
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷ノズルを取付けることでワンタッチ着脱可能にするコネクター簡単着脱でメンテナンス時間を短縮します。用途洗浄:洗浄機。トラスコ品番199-8644圧力0メーカー純正品番INCO 1/8Mx1/8F PP(FEPM)+PPS
ワンタッチ着脱コネクター INCO ネジ1/4オス×1/8メス
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷ノズルを取付けることでワンタッチ着脱可能にするコネクター簡単着脱でメンテナンス時間を短縮します。用途洗浄:洗浄機。トラスコ品番199-8147定格圧力(MPa)0メーカー純正品番INCO 1/4Mx1/8F PP(FEPM)+PPS
ワンタッチ着脱コネクター INCO ネジ3/8オス×1/4メス
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷ノズルを取付けることでワンタッチ着脱可能にするコネクター簡単着脱でメンテナンス時間を短縮します。用途洗浄:洗浄機。トラスコ品番199-8161定格圧力(MPa)0メーカー純正品番INCO 3/8Mx1/4F PP(FEPM)+PPS
ワンタッチ着脱コネクター INCO ネジ1/8オス×1/4メス
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷ノズルを取付けることでワンタッチ着脱可能にするコネクター簡単着脱でメンテナンス時間を短縮します。用途洗浄:洗浄機。トラスコ品番199-8172定格圧力(MPa)0メーカー純正品番INCO 1/8Mx1/4F PP(FEPM)+PPS
標準扇形ノズル 樹脂製 1/8オス 50°
いけうち¥269税込¥2961個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。トラスコ品番850-7280材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90メーカー純正品番1/8M VVP 5030 PP-IN噴霧量(L/min)3危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 1/8オス
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8圧力(MPa)0.2
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 3/8オス
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8圧力(MPa)0.2
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/8オス 115°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
ワンタッチ着脱均等片扇形ノズル INOVVEシリーズ 樹脂製 3/8オス
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布です。ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消します。ノズルの斜方取付けが不要です。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。用途冷却:鋼板、鋼片。散布:エッチング液、油、潤滑剤、糊液、酸液、防虫防除剤、除草剤、水溶液。洗浄:鋼板、鋼片、フィルター、フェルト、スクリーン。材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:45(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8圧力(MPa)0.3
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115°
いけうち¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。トラスコ品番197-8533材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)メーカー純正品番3/8M INVV 11507 PP(FEPM)+PPS噴霧量(L/min)0.7(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/8オス 90°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/8オス 65°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 65°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 50°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/8オス 50°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 50°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27危険物の類別非危険物
ワンタッチ着脱均等片扇形ノズル INOVVEシリーズ 樹脂製 1/8オス
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布です。ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消します。ノズルの斜方取付けが不要です。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。用途冷却:鋼板、鋼片。散布:エッチング液、油、潤滑剤、糊液、酸液、防虫防除剤、除草剤、水溶液。洗浄:鋼板、鋼片、フィルター、フェルト、スクリーン。材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:45(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8圧力(MPa)0.3
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 90°
いけうち¥669税込¥7361個当日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8
ワンタッチ着脱山形充円錐ノズル INJJX-Yシリーズ 樹脂製 3/8オス
いけうち¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズルです。エッチングファクターの高い、高打力のノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途散布:高精度エッチング、リードフレームエッチング、プリント基板エッチング、TABエッチング。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)40六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:65(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8圧力(MPa)0.2
ワンタッチ着脱山形充円錐ノズル INJJX-Yシリーズ 樹脂製 1/8オス
いけうち¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズルです。エッチングファクターの高い、高打力のノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途散布:高精度エッチング、リードフレームエッチング、プリント基板エッチング、TABエッチング。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途材質ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS全長(mm)37六角対辺(mm)27角度(°)噴霧:65(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8圧力(MPa)0.2
液中噴射ノズル PP樹脂製
いけうち¥4,098税込¥4,5081個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生させます。単位面積あたりの打力が均一です。液中で噴射し、その負圧を利用して周りの液を吸い込み、供給量の3~4倍の液体を噴出する液中攪拌ノズルです。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質PP(ポリプロピレン)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.05
偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ
いけうち¥839税込¥9231個15日以内出荷ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消。ノズルの斜方取付けが不要に。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途冷却、散布、洗浄噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)圧力(MPa)標準:0.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら