曜日別特売

ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 1/8オス

ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 1/8オス - いけうち

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ノズル内ワーラーも取外し可能です。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。
ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。
噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。

用途
洗浄:洗浄機
散布:エッチング薬品、剥離剤
その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途
材質
ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
全長(mm)
37
六角対辺(mm)
27
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
角度(°)
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618523918MINJJX025PP.FEPM.PPS198-6397噴霧:65(0.2MPa時)1/8M INJJX 025 PP(FEPM)+PPS2.5(0.2MPa時)
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
返品不可
0618596618MINJJX050PP.FEPM.PPS198-9562噴霧:70(0.2MPa時)1/8M INJJX 050 PP(FEPM)+PPS5(0.2MPa時)
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
返品不可
0618768918MINJJX020PP.FEPM.PPS198-9504噴霧:65(0.2MPa時)1/8M INJJX 020 PP(FEPM)+PPS2(0.2MPa時)
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
返品不可
0618784718MINJJX040PP.FEPM.PPS198-3171噴霧:65(0.2MPa時)1/8M INJJX 040 PP(FEPM)+PPS4(0.2MPa時)
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
返品不可
0618811818MINJJX010PP.FEPM.PPS198-9483噴霧:65(0.2MPa時)1/8M INJJX 010 PP(FEPM)+PPS1(0.2MPa時)
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
返品不可
0618825818MINJJX015PP.FEPM.PPS198-9539噴霧:65(0.2MPa時)1/8M INJJX 015 PP(FEPM)+PPS1.5(0.2MPa時)
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
返品不可
0619057718MINJJX060PP.FEPM.PPS198-9482噴霧:75(0.2MPa時)1/8M INJJX 060 PP(FEPM)+PPS6(0.2MPa時)
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする