ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/8オス 65°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。
ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。
噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
- 用途
- 洗浄:洗浄機
散布:エッチング薬品、剥離剤
その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途
- 材質
- ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
- 全長(mm)
- 37
- 六角対辺(mm)
- 27
- 定格圧力(MPa)
- 0.3
- 角度(°)
- 噴霧:65(0.3MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/8
- 内容量
- 1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ

























