標準扇形ノズル 樹脂製 1/8オス 50°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
- 用途
- 自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
- トラスコ品番
- 850-7280
- 材質
- ステンレス鋼303
- 角度(°)
- 噴霧:90
- メーカー純正品番
- 1/8M VVP 5030 PP-IN
- 噴霧量(L/min)
- 3
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 圧力(MPa)
- 0.3
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ





















