曜日別特売

ワンタッチ着脱均等片扇形ノズル INOVVEシリーズ 樹脂製 1/8オス

ワンタッチ着脱均等片扇形ノズル INOVVEシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱均等片扇形ノズル INOVVEシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱均等片扇形ノズル INOVVEシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱均等片扇形ノズル INOVVEシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱均等片扇形ノズル INOVVEシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうち

ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布です。
ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消します。
ノズルの斜方取付けが不要です。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。

用途
冷却:鋼板、鋼片。
散布:エッチング液、油、潤滑剤、糊液、酸液、防虫防除剤、除草剤、水溶液。
洗浄:鋼板、鋼片、フィルター、フェルト、スクリーン。
材質
ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
全長(mm)
37
六角対辺(mm)
27
角度(°)
噴霧:45(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618882718MINOVVE4550PP.FEPM.PPS198-63551/8M INOVVE 4550 PP(FEPM)+PPS5(0.3MPa時)
オープン
¥669
¥736(税込)
当日出荷
返品不可
0619097918MINOVVE4530PP.FEPM.PPS198-80051/8M INOVVE 4530 PP(FEPM)+PPS3(0.3MPa時)
オープン
¥669
¥736(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする