曜日別特売

ワンタッチ着脱山形充円錐ノズル INJJX-Yシリーズ 樹脂製 1/8オス

ワンタッチ着脱山形充円錐ノズル INJJX-Yシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱山形充円錐ノズル INJJX-Yシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱山形充円錐ノズル INJJX-Yシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱山形充円錐ノズル INJJX-Yシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱山形充円錐ノズル INJJX-Yシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうち

スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズルです。
エッチングファクターの高い、高打力のノズルです。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ノズル内ワーラーも取外し可能です。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。
ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。
噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。

用途
散布:高精度エッチング、リードフレームエッチング、プリント基板エッチング、TABエッチング
その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途
材質
ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
全長(mm)
37
六角対辺(mm)
27
角度(°)
噴霧:65(0.2MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618564118MINJJX030YPP.FEPM.PPS198-64191/8M INJJX 030Y PP(FEPM)+PPS3.0(0.2MPa時)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
0618687618MINJJX020YPP.FEPM.PPS198-95301/8M INJJX 020Y PP(FEPM)+PPS2.0(0.2MPa時)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
0618869618MINJJX025YPP.FEPM.PPS198-79611/8M INJJX 025Y PP(FEPM)+PPS2.5(0.2MPa時)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
0618948218MINJJX040YPP.FEPM.PPS198-32421/8M INJJX 040Y PP(FEPM)+PPS4.0(0.2MPa時)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
0618963118MINJJX010YPP.FEPM.PPS198-47901/8M INJJX 010Y PP(FEPM)+PPS1.0(0.2MPa時)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月7日
0618964018MINJJX050YPP.FEPM.PPS198-79791/8M INJJX 050Y PP(FEPM)+PPS5.0(0.2MPa時)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
0619148718MINJJX015YPP.FEPM.PPS198-31751/8M INJJX 015Y PP(FEPM)+PPS1.5(0.2MPa時)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする