曜日別特売

ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115°

ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115° - いけうちワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115° - いけうちワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115° - いけうちワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115° - いけうちワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
トラスコ品番
197-8533
材質
ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
全長(mm)
40
六角対辺(mm)
27
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa時)
メーカー純正品番
3/8M INVV 11507 PP(FEPM)+PPS
噴霧量(L/min)
0.7(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619825038MINVV11507PP.FEPM.PPS
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする