2,263件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂アイドラーサポートキットA SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラーサポートキットA

    SUS(エスユーエス)
    1,312税込1,443
    1個
    当日出荷
    樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームN材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)30
  • ポイントコネクタクロス SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタクロス

    SUS(エスユーエス)
    914税込1,005
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)97シリーズGF
  • 昇降動作ロック SUS(エスユーエス)

    昇降動作ロック

    SUS(エスユーエス)
    3,949税込4,344
    1個
    当日出荷
    垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
    材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
  • フットコネクタM16G SUS(エスユーエス)

    フットコネクタM16G

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
  • パーツコンテナS SUS(エスユーエス)

    パーツコンテナS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    欠品中
    ミニサイズのパーツコンテナです。
    用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
  • スタンドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スタンドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • アングルコネクタDX SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタDX

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
    材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)136
  • GFハンディーカッター摺動ブロック SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター摺動ブロック

    SUS(エスユーエス)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ハンディーカッターの消耗品です。
    質量(g)22
  • ローレットナット(M5) SUS(エスユーエス)

    ローレットナット(M5)

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    45税込50
    1個
    欠品中
    材質黄銅質量(g)6
  • フット SUS(エスユーエス)

    フット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド
  • アングルブラケット S 3090 SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット S 3090

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質A6N01S-T5質量(g)55表面処理アルマイト
  • アジャスタプレート DC SS-S SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS-S

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ADC12質量(g)120
  • アジャスタB SUS(エスユーエス)

    アジャスタB

    SUS(エスユーエス)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • S後入れロックナットL SUS(エスユーエス)

    S後入れロックナットL

    SUS(エスユーエス)
    73税込80
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)10表面処理導電機能付
  • Sプレートブラケット SSG SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SSG

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)46
  • Sアフターナット SS SUS(エスユーエス)

    Sアフターナット SS

    SUS(エスユーエス)
    53税込58
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
    材質ステンレス質量(g)2
  • Dブラケット S タップ付 SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S タップ付

    SUS(エスユーエス)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • クロスコネクタ回転タイプ SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタ回転タイプ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)132
  • アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス)

    アルミ配線ダクト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • フリーコネクタインナー型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型H-Fアルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。ボルトを締めることによって角度が固定されます。アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-B04
    材質本体:アルミダイカスト/ボルトナット:アルミ質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2

    SUS(エスユーエス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
  • 24V電源入/切スイッチ SUS(エスユーエス)

    24V電源入/切スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    SiOコントローラの電源の入/切を手元で操作する事ができます。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付光電センサ(E3Z-LS61) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(E3Z-LS61)

    SUS(エスユーエス)
    10,100税込11,110
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)0.2検出対象対象物の色や形が一定のもの
  • e-CON付スイッチボックス(2点/照光) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(2点/照光)

    SUS(エスユーエス)
    4,788税込5,267
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • SiOt1基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
  • リニアローラ SUS(エスユーエス)

    リニアローラ

    SUS(エスユーエス)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。
    材質POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)7.9シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)めやす:10/個
  • アンチバック SUS(エスユーエス)

    アンチバック

    SUS(エスユーエス)
    836税込920
    1個
    欠品中
    一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
    材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
  • 圧縮バネ 50-2.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ 50-2.0

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)15質量(g)18.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.3外径(Φmm)35.4最大荷重(N)70.6ばね定数(N/mm)2収縮量(mm)(最大)35
  • 高強度Φ2テグスワイヤー(5m) SUS(エスユーエス)

    高強度Φ2テグスワイヤー(5m)

    SUS(エスユーエス)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
    適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
  • ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタV160

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
  • ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L100

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
  • フリーコネクタサイドF SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタサイドF

    SUS(エスユーエス)
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
  • コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドストッパP40

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
  • アンチバックFL SUS(エスユーエス)

    アンチバックFL

    SUS(エスユーエス)
    1,099税込1,209
    1個
    当日出荷
    一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
  • マルチコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。 見た目を重視したい場合にご使用ください。
  • フックコネクタR SUS(エスユーエス)

    フックコネクタR

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
    材質アルミ押出材質量(g)31
  • ピンコネクタ SUS(エスユーエス)

    ピンコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
    材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄質量(g)91
  • ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット) SUS(エスユーエス)

    ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)

    SUS(エスユーエス)
    5,269税込5,796
    1セット
    当日出荷
    ハンディーカッターの消耗品です。
    付属品チューブカッター用替刃×3、カッターホイールピン×3、Eリング×3質量(g)360
  • ケーブルロック SUS(エスユーエス)

    ケーブルロック

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
    材質ポリプロピレン質量(g)2
  • エリアガード用打掛け錠キット SUS(エスユーエス)

    エリアガード用打掛け錠キット

    SUS(エスユーエス)
    1,106税込1,217
    1セット
    当日出荷
    用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス質量(g)123