特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,263件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロットフック SS SUS(エスユーエス)

    スロットフック SS

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5
  • スロットシール SS SUS(エスユーエス)

    スロットシール SS

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー質量(g/m)21
  • スロットキャップS(ソフトタイプ) SUS(エスユーエス)

    スロットキャップS(ソフトタイプ)

    SUS(エスユーエス)
    307税込338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質LDPE質量(g)22.2
  • シールカバーSS SUS(エスユーエス)

    シールカバーSS

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    質量(g)165
  • シールカバーL SUS(エスユーエス)

    シールカバーL

    SUS(エスユーエス)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)433
  • アンカーブラケットL型1本40キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットL型1本40キット

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1セット
    欠品中
    セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • アジャスタブラケットM12 Sキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタブラケットM12 Sキット

    SUS(エスユーエス)
    572税込629
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2材質アルミ押出材質量(g)107表面処理アルマイト表面処理
  • アジャスタブラケットM12 SUS(エスユーエス)

    アジャスタブラケットM12

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質アルミ押出材質量(g)80表面処理アルマイト表面処理
  • SプレートブラケットL40-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL40-H2

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    欠品中
    材質SUS304質量(g)58
  • Sプレートブラケット SG SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SG

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)125
  • S EasyナットL(M8)B SUS(エスユーエス)

    S EasyナットL(M8)B

    SUS(エスユーエス)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
  • DブラケットSSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSSタップ付(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付質量(g)11
  • SF-30・30・1G SUS(エスユーエス)

    SF-30・30・1G

    SUS(エスユーエス)
    59税込65
    1本
    8日以内出荷
    SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。
    材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
  • ブラインドブラケットL SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットL

    SUS(エスユーエス)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM8×10ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)

    24V分岐ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    センサー等の電源(DC24V)をACアダプタから供給するためのケーブル
  • 出力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON延長ケーブル4P/5m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P/5m

    SUS(エスユーエス)
    950税込1,045
    1本
    12日以内出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)5
  • e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付電磁弁(シングルソレノイド) SUS(エスユーエス)

    e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)

    SUS(エスユーエス)
    7,400税込8,140
    1個
    当日出荷
    電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
    セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
  • e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付リミットスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付非常停止Sボックス(照光) SUS(エスユーエス)

    e-CON付非常停止Sボックス(照光)

    SUS(エスユーエス)
    3,250税込3,575
    1個
    11日以内出荷
    非常停止スイッチのボックスです。 B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
    ケーブル長(m)1
  • リニアローラ SUS(エスユーエス)

    リニアローラ

    SUS(エスユーエス)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。
    材質POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)7.9シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)めやす:10/個
  • リニアスライダL200 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL200

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
  • GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    875税込963
    1個
    9日以内出荷
    樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)81/mシリーズGF
  • 四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)

    四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    8税込9
    1個
    当日出荷
    適合SFシリーズ材質SS400質量(g)0.4シリーズSF
  • ローラースライダL150 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダL150

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
  • 高強度Φ2テグスワイヤー(20m) SUS(エスユーエス)

    高強度Φ2テグスワイヤー(20m)

    SUS(エスユーエス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
    適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)52シリーズGF
  • 高強度Φ2テグスワイヤー(5m) SUS(エスユーエス)

    高強度Φ2テグスワイヤー(5m)

    SUS(エスユーエス)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
    適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
  • ロングアイボルトM6x20(ステンレス) SUS(エスユーエス)

    ロングアイボルトM6x20(ステンレス)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
  • 吊りウエイト 5kgB SUS(エスユーエス)

    吊りウエイト 5kgB

    SUS(エスユーエス)
    4,611税込5,072
    1個
    欠品中
    GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
    材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
  • 吊りウエイト 5kgA SUS(エスユーエス)

    吊りウエイト 5kgA

    SUS(エスユーエス)
    4,389税込4,828
    1個
    当日出荷
    GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
    材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
  • 滑り止め付アジャスタM6 SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM6

    SUS(エスユーエス)
    352税込387
    1個
    当日出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
    適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)22シリーズGF耐荷重(N)490
  • フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート レバータイプキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,961税込3,257
    1個
    当日出荷
    レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
  • 5°コネクタインナー型 アルミボルト SUS(エスユーエス)

    5°コネクタインナー型 アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    5°屈折させて連結するコネクタです。 シューターのガイド導入部などに。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)47シリーズGF
  • コネクタピースコンパクトフロントR SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトフロントR

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、右側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
  • マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型R

    SUS(エスユーエス)
    572税込629
    1個
    欠品中
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
  • Φ10ガイドクランパー SUS(エスユーエス)

    Φ10ガイドクランパー

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)22シリーズGF
  • プラスチックトレー SUS(エスユーエス)

    プラスチックトレー

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1個
    欠品中
    トレイラック/キャビネットのオプションです。
    適合SFシリーズ材質PPシリーズGF有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64
  • N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL28

    SUS(エスユーエス)
    164税込180
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF