特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,263件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスタブラケットM12 Sキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタブラケットM12 Sキット

    SUS(エスユーエス)
    572税込629
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2材質アルミ押出材質量(g)107表面処理アルマイト表面処理
  • S後入れロックナットL SUS(エスユーエス)

    S後入れロックナットL

    SUS(エスユーエス)
    73税込80
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)10表面処理導電機能付
  • Sプレートブラケット SG SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SG

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)125
  • SフリーナットS(M6)B SUS(エスユーエス)

    SフリーナットS(M6)B

    SUS(エスユーエス)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)4表面処理導電機能付
  • Sアフターナット L SUS(エスユーエス)

    Sアフターナット L

    SUS(エスユーエス)
    62税込68
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)10表面処理導電機能付
  • DブラケットSS タップ付 キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS タップ付 キット

    SUS(エスユーエス)
    262税込288
    1セット
    欠品中
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
  • Dブラケット S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    262税込288
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット S タップ付 SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S タップ付

    SUS(エスユーエス)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • ブラインドブラケットL SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットL

    SUS(エスユーエス)
    598税込658
    1個
    8日以内出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM8×10ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • スベリ止めキャップ L40 (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ L40 (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    849税込934
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF4045シリーズ質量(g/個)0.23RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)

    SF-20・40・1F

    SUS(エスユーエス)
    70税込77
    1本
    10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
  • e-CON延長ケーブル3P/5m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル3P/5m

    SUS(エスユーエス)
    950税込1,045
    1本
    12日以内出荷
    出力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)5
  • e-CON延長ケーブル3P SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル3P

    SUS(エスユーエス)
    500税込550
    1本
    当日出荷
    出力用のケーブルの延長で使用します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付リレー 1c SUS(エスユーエス)

    e-CON付リレー 1c

    SUS(エスユーエス)
    2,450税込2,695
    1個
    当日出荷
    1c接点のリレーです。
    仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付誘導負荷(A)7.5/AC250V、5/DC30V
  • e-CON付オートスイッチ(D-A93L) SUS(エスユーエス)

    e-CON付オートスイッチ(D-A93L)

    SUS(エスユーエス)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷
    SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
    仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
  • e-CON付光電センサ(E3Z-LS61) SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(E3Z-LS61)

    SUS(エスユーエス)
    10,100税込11,110
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)0.2検出対象対象物の色や形が一定のもの
  • e-CON付セレクトスイッチ Φ22 SUS(エスユーエス)

    e-CON付セレクトスイッチ Φ22

    SUS(エスユーエス)
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    Φ22の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
    付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
  • フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
  • グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームS SSスロット L=2000mm

    SUS(エスユーエス)
    1,121税込1,233
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
    適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
  • 四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)

    四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    8税込9
    1個
    当日出荷
    適合SFシリーズ材質SS400質量(g)0.4シリーズSF
  • 六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)

    六角穴付アルミハイボルトM6.5x22

    SUS(エスユーエス)
    857税込943
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
  • ハンドルコネクタ2個セット SUS(エスユーエス)

    ハンドルコネクタ2個セット

    SUS(エスユーエス)
    1,642税込1,806
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ質量(g)140シリーズGF
  • 樹脂アイドラーサポートキットA SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラーサポートキットA

    SUS(エスユーエス)
    1,312税込1,443
    1個
    当日出荷
    樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームN材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)30
  • ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタH160

    SUS(エスユーエス)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
  • ダブルコネクタP12L56 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L56

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)52シリーズGF
  • フリーコネクタサイドM SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタサイドM

    SUS(エスユーエス)
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
  • コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドストッパP40

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
  • プラスチックトレー SUS(エスユーエス)

    プラスチックトレー

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1個
    当日出荷
    トレイラック/キャビネットのオプションです。
    適合SFシリーズ材質PPシリーズGF有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64
  • コネクタノブボルトS SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルトS

    SUS(エスユーエス)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
    適合グリーンフレームS材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス質量(g)14シリーズGF
  • コネクタノブボルト(アルミボルト用) SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルト(アルミボルト用)

    SUS(エスユーエス)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)22シリーズGFキット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
  • フリーコネクタ固定側アルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ固定側アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    吊り下げフックとしてご使用ください。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)39
  • プレートコネクタフラットインナー SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタフラットインナー

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4
  • パーツコンテナS SUS(エスユーエス)

    パーツコンテナS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのパーツコンテナです。
    用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
  • スライドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)13
  • インパクトホルダキット横型 SUS(エスユーエス)

    インパクトホルダキット横型

    SUS(エスユーエス)
    3,612税込3,973
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(横フレームに取り付けます)
    付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット横型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)× 2材質アルミ押出材、ウレタンゴム質量(g)455
  • Φ50キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50キャスター

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    307税込338
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
  • GF抜差し蝶番L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番L

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
  • GFスライダーF-F SUS(エスユーエス)

    GFスライダーF-F

    SUS(エスユーエス)
    1,035税込1,139
    1個
    当日出荷
    フレームをスライドさせるパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)130
  • GFTインナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GFTインナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    材質低密度ポリエチレン質量(g)3