カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品

回止付ハードブラケット Sキット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット当日出荷セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
プレートブラケット L-L型 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質SPCCユニクロ質量(g)91
アングルブラケットSS2040(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥359税込¥3951セット9日以内出荷セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)9表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
SプレートブラケットSS・H2キット
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961セット欠品中セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2材質SUS304質量(g)83
SプレートブラケットS-H2キット
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291セット当日出荷セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
MGブラケットS-Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット当日出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)93.3表面処理ダークブラウン塗装
DブラケットフラットL
SUS(エスユーエス)¥232税込¥2551個当日出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)105
セル生産作業台 棚板・作業ボードあり
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台13日以内出荷アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。仕様棚板付・作業ボード付きトラスコ品番456-5711種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
マルチコネクタアウター型 ノブボルト
SUS(エスユーエス)¥498税込¥5481個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
ウエイトフレーム 1.0kg
SUS(エスユーエス)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)1寸法L(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)
SUS(エスユーエス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付光センサ
SUS(エスユーエス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。型式UNC-RPPS(NKE)ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑)
SUS(エスユーエス)¥13,880税込¥15,2681個当日出荷Φ25のランプ3色型式MES-302A-RYG(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑
e-CON付リレー 1a×4
SUS(エスユーエス)¥4,388税込¥4,8271個当日出荷1a接点のリレーが4個内蔵。仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付接点構成1a誘導負荷(A)5/AC250V、5/DC30V
e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット
SUS(エスユーエス)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
SiOt基本キット1
SUS(エスユーエス)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
リニアスライダL300
SUS(エスユーエス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)499シリーズグリーンフレームN
リニアスライダL200
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
圧縮バネS 50-1.0
SUS(エスユーエス)¥571税込¥6281個9日以内出荷外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームS材質鉄長さ(mm)(全圧縮)21.2質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.6最大荷重(N)28.8ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)28.8
GF Lスロットラック
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個欠品中グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強)
SUS(エスユーエス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「強」のタイプです。適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
圧縮バネ120-1.2
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
ウエイト固定シャフト
SUS(エスユーエス)¥429税込¥4721個当日出荷ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄質量(g)54シリーズGF