4,410件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラレルホルダ SUS(エスユーエス)

    パラレルホルダ

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレーム同士を並べて連結することが可能です。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)65
  • パーツホルダ SUS(エスユーエス)

    パーツホルダ

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    欠品中
    部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
    付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1材質アルミ押出材質量(g)58タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • コロコンフックB(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックB(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷
    フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。
    材質SPHC質量(g)191タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • コロコンフックA(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックA(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    331税込364
    1個
    当日出荷
    材質SPHC質量(g)170タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
  • Φ50 S フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 S フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
  • Φ2ワイヤースリーブ(30コパック) SUS(エスユーエス)

    Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
    材質アルミ質量(g)1
  • SSスロットコネクタピース S SUS(エスユーエス)

    SSスロットコネクタピース S

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSSSスロットの溝に挿入することで、Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能となります。
    用途グリーンフレームS SSスロットの端面にアウター型コネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)5キット内容SSスロットコネクタピース×1、十字穴付スリムヘッド 小ネジM4×6×1、EasyナットSS(M4)×1
  • GF抜差し蝶番R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番R

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
  • GF G 3本セット SUS(エスユーエス)

    GF G 3本セット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    3,291税込3,620
    1セット(3本)
    9日以内出荷
    外寸43mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
  • 45度コネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタアウター型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    472税込519
    1個
    欠品中
    45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • 平型蝶番L40(M6)キット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L40(M6)キット

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
  • 回止付ハードブラケット SS SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット SS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    176税込194
    1個
    欠品中
    材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • 回止付ハードブラケット S SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット S

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    242税込266
    1個
    欠品中
    材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • マグネットキャッチ J SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチ J

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト質量(g)35表面処理ダークブラウン塗装
  • ターンブラケット 45 B SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 45 B

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)116表面処理アルマイト
  • ジョイントバー SS 120 SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー SS 120

    SUS(エスユーエス)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)25表面処理ユニクロメッキ
  • ジョイントバー S 140 SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー S 140

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    421税込463
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)86表面処理ユニクロメッキ
  • アングルブラケットSS2040(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケットSS2040(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    359税込395
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)9表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • アンカーブラケットL型1本40キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットL型1本40キット

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • アジャスタプレート DC SS キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS キット

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理-
  • アジャスタプレート DC S キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S キット

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
  • アジャスタブラケットM12 SUS(エスユーエス)

    アジャスタブラケットM12

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質アルミ押出材質量(g)80表面処理アルマイト表面処理
  • アジャスタキャスタープレートDC Sキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタキャスタープレートDC Sキット

    SUS(エスユーエス)
    1,751税込1,926
    1セット
    欠品中
    セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1材質ADC12質量(g)1957
  • SプレートブラケットL40-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL40-H2

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)58
  • STナット ストッパー付L(M8)B SUS(エスユーエス)

    STナット ストッパー付L(M8)B

    SUS(エスユーエス)
    143税込157
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)11.3表面処理導電機能付
  • S TナットL(M8)B SUS(エスユーエス)

    S TナットL(M8)B

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
  • DブラケットフラットLキット SUS(エスユーエス)

    DブラケットフラットLキット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)105
  • DブラケットSSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSSタップ付(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付質量(g)11
  • Dブラケット SW SUS(エスユーエス)

    Dブラケット SW

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)40表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット L タップ付 SUS(エスユーエス)

    Dブラケット L タップ付

    SUS(エスユーエス)
    173税込190
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
  • フレームキャップ 60・60・2S(ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 60・60・2S(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)12.6
  • アフターナットサポート SS (50コ/パック) SUS(エスユーエス)

    アフターナットサポート SS (50コ/パック)

    SUS(エスユーエス)
    770税込847
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質PP樹脂
  • DブラケットフラットS SUS(エスユーエス)

    DブラケットフラットS

    SUS(エスユーエス)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)15シリーズSF環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
  • スベリ止めキャップ SS (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ SS (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF20質量(g/個)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターターローラ(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラ(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
    仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車
  • 入力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON延長ケーブル4P/10m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P/10m

    SUS(エスユーエス)
    1,250税込1,375
    1本
    当日出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)10
  • e-CON付ランプ3灯(赤,黄,緑) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプ3灯(赤,黄,緑)

    SUS(エスユーエス)
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷
    Φ40のランプ3色
    ケーブル長(m)1発光色赤・黄・緑
  • e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付 SUS(エスユーエス)

    e-CON付マルチカラー表示灯ブザー付

    SUS(エスユーエス)
    18,880税込20,768
    1個
    当日出荷
    3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。 ブザー付きです。(88dB)
    型式NE-M1ANB-Mケーブル長(m)2メーカーパトライト