2,263件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • スロットキャップ L SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ L

    SUS(エスユーエス)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリエチレン質量(g)46
  • マグネットキャッチリミット付 SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチリミット付

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    マグネットの吸着力で、閉めた扉を固定・保持します。リミットスイッチと一体型となっているため、扉の開閉状態を検知し、その動作に連動してスイッチのON/OFF信号を出力します。
    材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)60吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドブラケットSS SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットSS

    SUS(エスユーエス)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM4×5ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型アジャスタM8(ダークグレー) SUS(エスユーエス)

    薄型アジャスタM8(ダークグレー)

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
  • STナットストッパー付L SUS(エスユーエス)

    STナットストッパー付L

    SUS(エスユーエス)
    114税込125
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス表面処理導電機能付
  • ボードホルダ SUS(エスユーエス)

    ボードホルダ

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)18
  • ハードブラケット L SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L

    SUS(エスユーエス)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)66
  • グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,206税込2,427
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • パイプスタンドT SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドT

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
  • マルチクランパー SUS(エスユーエス)

    マルチクランパー

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
  • ポイントコネクタS SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    90°連結したグリーンフレームS用の補強コネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
  • ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    254税込279
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • スロットキャップ S SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ S

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    286税込315
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリエチレン長さ(mm)2000質量(g)25
  • SプレートブラケットSS-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS-H2

    SUS(エスユーエス)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)83
  • ダブルコネクタ Cキット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ Cキット

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結することができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
  • リニアクランパー SUS(エスユーエス)

    リニアクランパー

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
  • ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ75ゴム

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
  • スロットフック S SUS(エスユーエス)

    スロットフック S

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5
  • アングルブラケット L 40 キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット L 40 キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
    セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
  • マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)
    194税込213
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト質量(g)20
  • シングルサドル SUS(エスユーエス)

    シングルサドル

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
    付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)15
  • GFコーナーブラケット SUS(エスユーエス)

    GFコーナーブラケット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
  • ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 40 A

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)97表面処理アルマイト
  • STナットストッパー付S SUS(エスユーエス)

    STナットストッパー付S

    SUS(エスユーエス)
    104税込114
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • Tナット L(M4) SUS(エスユーエス)

    Tナット L(M4)

    SUS(エスユーエス)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM4
  • グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,197税込2,417
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • 入力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)

    e-CON圧着工具

    SUS(エスユーエス)
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
    タイプ手動式JIS規格非適合適合端子コネクタ用ピン端子
  • エンドカバーGF SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    103税込113
    1個
    当日出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)5
  • GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロット

    SUS(エスユーエス)
    232税込255
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)25
  • Sフリーナット L SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット L

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
  • アフターナット S SUS(エスユーエス)

    アフターナット S

    SUS(エスユーエス)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM5
  • SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    122税込134
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • 滑り止め付アジャスタM8 SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM8

    SUS(エスユーエス)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
  • コネクタピースコンパクトサイドR SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトサイドR

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)21シリーズGF
  • ダブルサドル SUS(エスユーエス)

    ダブルサドル

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
    付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)14
  • ストレートジョイント SUS(エスユーエス)

    ストレートジョイント

    SUS(エスユーエス)
    442税込486
    1個
    当日出荷
    引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
    材質アルミ押出材質量(g)29
  • 45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。