2,263件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 出力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • フレームガード SUS(エスユーエス)

    フレームガード

    SUS(エスユーエス)
    452税込497
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
    材質ポリプロピレン質量(g)94
  • ストレートジョイント SUS(エスユーエス)

    ストレートジョイント

    SUS(エスユーエス)
    442税込486
    1個
    当日出荷
    引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
    材質アルミ押出材質量(g)29
  • オフセットコネクタ SUS(エスユーエス)

    オフセットコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    壁などにグリーンフレームをオフセットした状態でとりつけるためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)59
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • 十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)

    十字穴付丸木ネジ

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    13税込14
    1個
    当日出荷
    ねじサイズ4.1
  • スライダS SUS(エスユーエス)

    スライダS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    716税込788
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール(グレー)質量(g)6耐荷重(kg)3.5
  • ジョイントバー SS 120キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー SS 120キット

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    334税込367
    1セット
    欠品中
    セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
  • Sフリーナット S SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット S

    SUS(エスユーエス)
    63税込69
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)4表面処理導電機能付
  • ブラインドブラケットS SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM6×8ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス)

    コネクタピースSマルチ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)。部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
    材質アルミ押出材ボルト:鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス)

    コネクタピースフラットΦ6.5

    SUS(エスユーエス)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
    材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンドL SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドL

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
  • ワイヤーロックコネクタ SUS(エスユーエス)

    ワイヤーロックコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)26シリーズGF
  • リングランナー SUS(エスユーエス)

    リングランナー

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フレームをレールとして利用するパーツです。
    用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。材質スチール/ポリアセタール/ステンレス質量(g)17
  • クロスコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • GFバンパー SUS(エスユーエス)

    GFバンパー

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フレームを傷からガードします。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)200
  • 45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)216
  • ハードブラケット SSW 2020 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SSW 2020

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • クランプレバー付ターンブラケット 30A SUS(エスユーエス)

    クランプレバー付ターンブラケット 30A

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト
  • SプレートブラケットS-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H2

    SUS(エスユーエス)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)29.6
  • S EasyナットSS SUS(エスユーエス)

    S EasyナットSS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM3
  • ハードブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L 4080

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)154
  • DブラケットクロスL キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットクロスL キット

    SUS(エスユーエス)
    239税込263
    1個
    欠品中
    フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンドI SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドI

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,313税込1,444
    1個
    当日出荷
    GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)227シリーズGF
  • Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタインナー型

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
  • 引っ掛けフックコネクタ SUS(エスユーエス)

    引っ掛けフックコネクタ

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
    材質アルミ押出材質量(g)24
  • ヒンジコネクタハード SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタハード

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)62
  • コネクタピースコンパクト SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    243税込267
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • GFコーナーブラケット SUS(エスユーエス)

    GFコーナーブラケット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
  • ハードブラケットSW3030 キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSW3030 キット

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、車輪:ゴム耐荷重(N)300
  • スロットキャップ SS SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ SS

    SUS(エスユーエス)
    220税込242
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリエチレン長さ(mm)2000質量(g/m)14
  • カバーホルダーS キャップ付 SUS(エスユーエス)

    カバーホルダーS キャップ付

    SUS(エスユーエス)
    154税込169
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド質量(g)4
  • アンカーブラケットL型1本30キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットL型1本30キット

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • アフターナットL(M8)B SUS(エスユーエス)

    アフターナットL(M8)B

    SUS(エスユーエス)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)9.8表面処理ユニクロメッキ
  • Tナット L(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット L(M5)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM5ねじの呼びM5
  • グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,656税込2,922
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω