カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,631)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: SUS(エスユーエス)のすべての商品
特価

フレームキャスターNΦ75
SUS(エスユーエス)¥956~税込¥1,052~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
アースケーブルキット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥179税込¥1971セット当日出荷用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
アンカーブラケットL型1本30キット
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191セット当日出荷セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
Dブラケット S タップ付 キット
SUS(エスユーエス)¥263税込¥2891セット当日出荷セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
135度コネクタインナー型
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
ヒンジコネクタハード
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)62
スライドコネクタL
SUS(エスユーエス)¥584税込¥6421個当日出荷回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂質量(g)48
Lスロットコネクタピース
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
ジョイントバー S 140キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥503税込¥5531セット当日出荷セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4材質S10C相当質量(g)8表面処理ユニクロメッキ
クランプレバー付ターンブラケット 40A
SUS(エスユーエス)¥2,365税込¥2,6021個当日出荷セット内容ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)251表面処理アルマイト
クランプレバー付ターンブラケット 20
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,531税込¥1,6841個当日出荷材質ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)40表面処理アルマイト
アンカーブラケットC型1本40キット
SUS(エスユーエス)¥2,189税込¥2,4081セット当日出荷セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アフターナット S
SUS(エスユーエス)¥55税込¥611個当日出荷アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM4
ウエイトフレーム 2.0kg
SUS(エスユーエス)¥3,598税込¥3,9581個欠品中GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)2寸法L(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
リニアスライダ用キャップ 2個セット
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個欠品中リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)16シリーズGFキット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
ラバーフットインナー
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
アンチバックGF
SUS(エスユーエス)¥1,087税込¥1,1961個当日出荷一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
フレームキャスターNΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
ツールブラケット
SUS(エスユーエス)¥789税込¥8681個当日出荷クロスコネクタに合わせて、フレーム同士を自由な角度でクロスして取り付けるパーツです。 取り付けたフレームに工具等を差し込みツールケースとして使用できます。付属品ランプブラケットホルダ×1、ツールブラケットベース×1、六角穴付ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャー6.5×10×1.0 (3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)57