曜日別特売

フラスコグリッパー

フラスコグリッパー - 旭製作所

ロータリーエバポレーター用回転フラスコ(10L、20L)の持ち運びを補助します。
フラスコの首部に「フラスコグリッパー」を取り付けるだけで、持ちづらい回転フラスコを楽に持ち運ぶことができます。
片手で「フラスコグリッパー」の持ち手を握り、もう一方の手でフラスコを支えることで、作業者の負担を軽減し安全な移動が可能です。
しっかりとフラスコを保持することができるため、内容物もスムーズに取り出すことができます。

材質
SUS304、エチレンプロピレンゴム、シリコンゴム
内径(Φmm)
リング部:133
適合フラスコ
10L、20L(DN100)
アズワン品番
60-4441-70
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030111078300-RFG-12
¥80,000
¥76,980
¥84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする